2ページ目: ベルトコンベヤ

ベルトコンベヤとは、台車の上で輪になったベルトを回転させ、荷物の運搬をする装置です。大きなものや重量のあるものの移動に使用します。ベルトはポリウレタン製が主流で、フレーム部分は丈夫なスチール製やアルミ製があります。用途によって形状や傾斜、大きさは様々です。斜面に対応したものや、騒音対策したものもあります。また、使用の際には回転軸への手足や服の一部などの巻き込みに十分に留意し、保守安全に努めましょう。

FA現場のお役立ち情報
638件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
【オーダー】TPU食品搬送ベルト TT120/AS ハバジット【オーダー】TPU食品搬送ベルト TT120/ASハバジット
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ポリエステル(搬送側)厚さ(mm)0.95適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合静電気帯電防止性能あり表面含浸織布(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
MMX300用部品 チェーン マルヤス機械MMX300用部品 チェーンマルヤス機械
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
MMX300-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX300-VG用部品 テールローラマルヤス機械
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ48.6
MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX2ーVG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX224用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX224用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,498税込2,748
1セット(4個)
5日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械MMX224用部品 ユニット玉軸受けマルヤス機械
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品取付ネジ×2本、セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,898税込3,188
1セット(6個)
5日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 カバー用クリップ(4個セット)金属製 オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 カバー用クリップ(4個セット)金属製オークラ輸送機
4,398税込4,838
1セット
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です。 カバー用クリップ。金属製です。
セット数4
ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅20用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅20用)オークラ輸送機
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です エンドプーリユニット
呼称幅20
ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用)オークラ輸送機
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です エンドハンガユニット(R/Lセット)
呼称幅10~60
ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅25用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅25用)オークラ輸送機
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です エンドプーリユニット
呼称幅25
コロりんミニ 三機工業コロりんミニ三機工業
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
Φ9mmの小径ローラフレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助にピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
コロりん 三機工業コロりん三機工業
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
Φ13mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダードタイプ DHH オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダードタイプ DHHオークラ輸送機
126,930税込139,623
1台
4日以内出荷
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH・搬送長さ100~800まで指定可能高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHHストレート搬送用ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90搬送質量(kg/台)50駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション)機長(cm)100~800コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL 斜材付 オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL 斜材付オークラ輸送機
19,660税込21,626
1台
3日以内出荷
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整) 揺れ防止用斜材付き
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート機高(mm)1001~1500呼称幅05~60サービス分類オーダー・加工
コンベヤ用ドライブプーリ蛇行防止V桟用溝付 三機工業コンベヤ用ドライブプーリ蛇行防止V桟用溝付三機工業
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
コンベアベルトを駆動するプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
材質スチール耐荷重(kg)50/全長
コンベヤ用樹脂製調整式ガイド 三機工業コンベヤ用樹脂製調整式ガイド三機工業
27,980税込30,778
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質樹脂
コンベヤ用樹脂製固定式ガイド 三機工業コンベヤ用樹脂製固定式ガイド三機工業
27,980税込30,778
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に材質樹脂
コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド 三機工業コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド三機工業
16,980税込18,678
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質アルミ
コンベヤ用スナブ・テークアッププーリ 三機工業コンベヤ用スナブ・テークアッププーリ三機工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ベルトの巻きつけ角度を増すためのプーリです。
材質パイプ:ステンレス、軸:スチール
コンベヤ用アルミ製調整式ガイド 三機工業コンベヤ用アルミ製調整式ガイド三機工業
12,980税込14,278
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質アルミ
コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付受け具セット(RL) 三機工業コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付受け具セット(RL)三機工業
6,998税込7,698
1組
4日以内出荷
Φ27.2のヘッド・テールプーリをフレームに留める部品です。
コンベヤ用ヘッド・テールプーリ 三機工業コンベヤ用ヘッド・テールプーリ三機工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
コンベヤの両端に取り付けるプーリです。
材質スチール
エコロンローラ(キャリアローラ) 吉野ゴム工業エコロンローラ(キャリアローラ)吉野ゴム工業
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル マキテック【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデルマキテック
94,000税込103,400
1台
10日以内出荷
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)50~600機長(mm)500~2000仕様帯電防止処理減速比1/180~1/15電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
ベルトコンベヤ マキテックベルトコンベヤマキテック
359,800税込395,780
1個
27日以内出荷
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-300-2500シリーズ マキテックベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-300-2500シリーズマキテック
229,800税込252,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅300mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-300-3000シリーズ マキテックベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-300-3000シリーズマキテック
159,800税込175,780
1台
12日以内出荷
ベルト幅300mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
後入れナット マルヤス機械後入れナットマルヤス機械
3,389税込3,728
1袋(10個)
翌々日出荷
脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅100 マキテック脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅100マキテック
12,980税込14,278
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)100タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅400 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅400マキテック
9,598税込10,558
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)400タイプ固定脚スチール製
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅250 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅250マキテック
9,598税込10,558
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)250タイプ固定脚スチール製
【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15 ハバジット【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15ハバジット(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.3適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT ハバジット【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDTハバジット(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
10日以内出荷
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
MMX300用部品 スプロケット マルヤス機械MMX300用部品 スプロケットマルヤス機械
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個
MMX300用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX300用部品 ドライブプーリマルヤス機械
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
寸法(mm)Φ89.1
ベルトコンベヤ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら