8ページ目: ベルトコンベヤ

ベルトコンベヤとは、台車の上で輪になったベルトを回転させ、荷物の運搬をする装置です。大きなものや重量のあるものの移動に使用します。ベルトはポリウレタン製が主流で、フレーム部分は丈夫なスチール製やアルミ製があります。用途によって形状や傾斜、大きさは様々です。斜面に対応したものや、騒音対策したものもあります。また、使用の際には回転軸への手足や服の一部などの巻き込みに十分に留意し、保守安全に努めましょう。

FA現場のお役立ち情報
638件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンローラTR125 三機工業ターンローラTR125三機工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
用途直交移載時の補助に搬送物の向きを変えたい時に寸法(Φmm)125
コンベヤ用固定式スカート 三機工業コンベヤ用固定式スカート三機工業
9,998税込10,998
1組
8日以内出荷
コンベヤ用スカートです。幅固定式です。スカート材は食品規格合格品です。
用途バラ物粒状粉状の製品の落下防止に材質ポリオレフィン樹脂高さ(mm)35
コンベヤ用ヘッド・テールプーリ受け具(RL) 三機工業コンベヤ用ヘッド・テールプーリ受け具(RL)三機工業
6,998税込7,698
1組
4日以内出荷
Φ25.4のヘッド・テールプーリをフレームに留める部品です。
フリックタッチFT 三機工業フリックタッチFT三機工業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
フリックタッチFTのベルト幅150mm以上・25Wに使用しているドライブローラです。
仕様(25W)用ドライブローラ寸法(Φ×mm)90×20
ステンレスフレーム用アタッチメント取付ベース 三機工業ステンレスフレーム用アタッチメント取付ベース三機工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ステンレス製フレームに穴をあけずにガイド等を取り付け出来ます。
用途パーツの後付けに材質ステンレス
コンベヤ脚用タップピース 三機工業コンベヤ脚用タップピース三機工業
669税込736
1個
4日以内出荷
コンベヤ脚取付用のタップピースです。
寸法(mm)M5×4つ穴
アルミフレーム用M8後入れタップピース 三機工業アルミフレーム用M8後入れタップピース三機工業
649税込714
1個
4日以内出荷
アリ溝(M8)の外から挿入できる便利なタップピースです。
用途パーツの後付けに
【オーダー】エスコンミニシリーズ 脚 FM・FBタイプ 三機工業【オーダー】エスコンミニシリーズ 脚 FM・FBタイプ三機工業
11,900税込13,090
1脚
5日以内出荷
エスコンミニシリーズS用脚 ±20°角度調整機能付き アンカープレート付き(Φ14穴)
サービス分類オーダー・加工
センサケーブル SUS(エスユーエス)センサケーブルSUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1本
9日以内出荷
【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデル マキテック【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデルマキテック
140,720税込154,792
1台
10日以内出荷
蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した運送を実現しました。 他の機械にセットする場合等、保守点検のしにくい場所に最適です。 また、正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。
ベルト幅(mm)100~600機長(mm)1000~2000仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ光洋機械産業(2件のレビュー)
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ) マルヤス機械ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)マルヤス機械
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
FG1型ガイド マルヤス機械FG1型ガイドマルヤス機械
39,980税込43,978
1式
20日以内出荷
TBC型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用適合機種FG1型
TBC型用脚 マルヤス機械TBC型用脚マルヤス機械
37,980税込41,778
1脚
20日以内出荷
TBC型用脚です。
用途食品搬送用適合機種TBC型
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mmマルヤス機械
699,800税込769,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用速度定格(三相200V)
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm マルヤス機械トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mmマルヤス機械
589,800税込648,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用ベルト幅(mm)150~300速度定格(三相200V)
FB2C用FG1型ガイド マルヤス機械FB2C用FG1型ガイドマルヤス機械
39,980税込43,978
1式
20日以内出荷
FB2C型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用適合機種FB2C
FB2C型用脚 マルヤス機械FB2C型用脚マルヤス機械
36,980税込40,678
1脚
20日以内出荷
FB2C型用脚です。
用途食品搬送用適合機種FB2C
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200Vマルヤス機械
339,800税込373,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
539,800税込593,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途あらゆるバラ物搬送用として機長(m)7
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
699,800税込769,780
1個
20日以内出荷
強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150) マルヤス機械ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150)マルヤス機械
17,900税込19,690
1本
4日以内出荷
MMX2型用標準グリーンベルトです
ベルト幅(mm)150使用温度(℃)-10~+80材質(表面)ポリウレタン最小プーリ径(mm)3r総厚(mm)0.8
ミニミニワイド マルヤス機械ミニミニワイドマルヤス機械
859,800税込945,780
1台
15日以内出荷
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)183材質(フレーム)アルミ機長(cm)300
ミニミニプーリ2型 マルヤス機械ミニミニプーリ2型マルヤス機械
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。 本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)10材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ マルヤス機械ミニミニエックス300型蛇行レスタイプマルヤス機械
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)43材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス300型 マルヤス機械ミニミニエックス300型マルヤス機械
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)43材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ マルヤス機械ミニミニエックス2型蛇行レスタイプマルヤス機械
138,800税込152,680
1台
5日以内出荷
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)35
ミニミニエックス2型高速運転仕様 マルヤス機械ミニミニエックス2型高速運転仕様マルヤス機械
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20
ミニミニエックス2型24時間運転仕様 マルヤス機械ミニミニエックス2型24時間運転仕様マルヤス機械
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)10材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20
ミニミニエックス2K型 マルヤス機械ミニミニエックス2K型マルヤス機械
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。
ベルト幅(mm)300質量(kg)22材質(フレーム)アルミ
ミニミニエックス200型蛇行レスタイプ マルヤス機械ミニミニエックス200型蛇行レスタイプマルヤス機械
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)16材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス200型 マルヤス機械ミニミニエックス200型マルヤス機械
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)16材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス1型 マルヤス機械ミニミニエックス1型マルヤス機械
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)13材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス0型 マルヤス機械ミニミニエックス0型マルヤス機械
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。 小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)100材質フレーム:アルミ質量(kg)9材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型 マルヤス機械ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型マルヤス機械
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)49材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)150
ミニエックス1型 マルヤス機械ミニエックス1型マルヤス機械
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
手動の伸縮コンベヤです。 用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200質量(kg)21材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
トレベヤセンタドライブ小型原動 マルヤス機械トレベヤセンタドライブ小型原動マルヤス機械
799,800税込879,780
1台
15日以内出荷
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。
ベルト幅(mm)300質量(kg)67材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
トレベヤセンタドライブ マルヤス機械トレベヤセンタドライブマルヤス機械
779,800税込857,780
1台
15日以内出荷
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応です。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場ベルト幅(mm)300質量(kg)70材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
Fベルト2型センタドライブ マルヤス機械Fベルト2型センタドライブマルヤス機械
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場ベルト幅(mm)300質量(kg)21材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)150
CBX型 マルヤス機械CBX型マルヤス機械
168,800税込185,680
1台
5日以内出荷
スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。 小物搬送用コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)75質量(kg)18材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
ベルトコンベヤ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら