絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](24)
- 9.5[3/8](16)
- 12.7[1/2](21)
- 19.0[3/4](14)
- 25.4[1](1)
全長(mm)
- 100
- 32(8)
- 50(53)
- 52(8)
- 55(7)
- 75(103)
- 76(13)
- 125(67)
- 130(7)
- 150(127)
- 152(9)
- 160(9)
- 175(17)
- 200(77)
- 250(101)
- 254(8)
- 300(48)
- 330(18)
- 400(35)
- 600(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(10)
- KTC(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- JTC(4)
- FPC(4)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- DEEN(3)
- TRUSCO(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- nepros(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- SK11(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](24)
9.5[3/8](16)
12.7[1/2](21)
19.0[3/4](14)
25.4[1](1)

エクステンションバー
(375件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面
12.7sq.エクステンションバー
KTC(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷21世紀バージョンツール寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22差込角(sq.)12.7
12.7sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
12.7角エクステンションバー
TIPTOP(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。差込角(mm)12.7寸法D(mm)22
19.0sq.エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄差込角(sq.)19
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸19.0
19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法D1(mm)25寸法D2(mm)38差込角(sq.)19.0
貫通エクステンション
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼直径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法D1(mm)18寸法D2(mm)29差込角(sq.)12.7
ユニバーサルジョイント
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。用途狭く奥が深い場所での作業に材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35
ユニバーサルジョイント
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソケットを延長するバーです用途インパクトレンチで使用します
12.7角エクステンションバー
FPC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
貫通エクステンション
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqエクステンションバー
DEEN¥1,500税込¥1,6501本当日出荷50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。差込角(sq.)9.5[3/8]
マグネチックソケットエクステンション
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。差込角(mm)9.52
電動ドリル用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷先端に各種ビット取付け可能。仕様インパクトドライバー対応差込角(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-
インパクトエクステンションバー
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)駆動角(mm)12.7(1/2インチ)