絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](23)
- 9.5[3/8](14)
- 12.7[1/2](17)
全長(mm)
- 50
- 32(8)
- 52(8)
- 55(7)
- 75(103)
- 76(13)
- 100(74)
- 125(67)
- 130(7)
- 150(127)
- 152(9)
- 160(9)
- 175(17)
- 200(77)
- 250(99)
- 254(8)
- 300(48)
- 330(18)
- 400(35)
- 600(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- エスコ(5)
- KTC(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- nepros(4)
- HIT(ヒット)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- FPC(2)
- Pro-Auto(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- GEDORE(2)
- DEEN(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- JTC(1)
- TIPTOP(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](23)
9.5[3/8](14)
12.7[1/2](17)

エクステンションバー
(374件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
12.7sq.エクステンションバー
KTC(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22
12.7sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
9.5sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
12.7sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
6.35sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
エクステンションバー3/8
GEDORE¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリングがソケットの不意による外れから防止します。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
1/4インチ角エキステンションバー
HIT(ヒット)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ハンドソケット用のエキステンションバーです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法D(Φmm)25
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から7日以内出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1寸法D(Φmm)19
インパクトエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷適合ピン・Oリング:A32・B32質量(g)70外径D(Φmm)ソケット部:22全長L(mm)50適合リングC型C32差込角(sq.)3/8
1/2”sqx50mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。差込角(inch)1/2”全長(mm)50仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-50質量(g)150寸法L(mm)50寸法D(mm)30
トッターエクステンションバー
FPC¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から7日以内出荷先端の駆動角がテーパー状になっており、最大15°の首振り作業が可能になります。差込側の外形は六角になっていますのでメガレンチやスパナと組み合わせるとより短い全長で作業ができます。用途9.5sqトッターエクステンションバーです。差込角(sq.)9.5(3/8)寸法D(Φmm)16六角(mm)17駆動角(sq.)9.5(3/8)