絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](23)
- 9.5[3/8](51)
- 12.7[1/2](42)
- 19.0[3/4](7)
全長(mm)
- 75
- 32(8)
- 50(53)
- 52(8)
- 55(7)
- 76(13)
- 100(74)
- 125(67)
- 130(7)
- 150(127)
- 152(9)
- 160(9)
- 175(17)
- 200(77)
- 250(99)
- 254(8)
- 300(48)
- 330(18)
- 400(35)
- 600(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- KTC(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(5)
- HIT(ヒット)(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- FPC(5)
- nepros(5)
- NAC(長堀工業)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- JTC(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- Wera(2)
- スーパーツール(2)
- Pro-Auto(2)
- SK11(2)
- トップ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](23)
9.5[3/8](51)
12.7[1/2](42)
19.0[3/4](7)

エクステンションバー
(374件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
12.7sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
2WAYエクステンションバー
SK11(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
12.7角エクステンションバー
TIPTOP(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。差込角(mm)12.7寸法D(mm)22
9.5sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
19.0sq.エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄差込角(sq.)19
エクステンションバー(差込角:9.5mm)
スーパーツール(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
首振エクステンションバー
TRUSCO(22件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込角(sq.)3/8軸径(Φmm)12外径(Φmm)17
エクステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
12.7sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
6.35sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
首振エクステンションバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)32、75、150トラスコ品番369-8173質量(g)190セット商品数3
12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)18寸法D2(mm)29
19.0sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバーセット 首振りタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)75、150、250トラスコ品番369-8238質量(g)600質量(g/セット)600
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
KTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。面接触で、応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。軸部中央のスリム設計で早回しが容易です(四角側)。差込角側にパワーフィット形状を採用しています。トルク伝達に優れています。トラスコ品番307-5991材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)12.7差込角凸(mm)12.7
3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
12.7角エクステンションバー
FPC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ソケットを延長するバーです用途インパクトレンチで使用します
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqエクステンションバー
DEEN¥1,400税込¥1,5401本当日出荷50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。差込角(sq.)9.5[3/8]
エクステンションバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ