637件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • エクステンションバーセット 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバーセット 首振りタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
    トラスコ品番369-8238全長(mm)75、150、250質量(g)600差込角(mm)凹凸12.7質量(g/セット)600
  • 19.0sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント ENGINEER(エンジニア)

    ユニバーサルジョイント

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。
    用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19角エクステンションバー FPC

    19角エクステンションバー

    FPC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)35.5差込角(sq.)19.0(3/4")駆動角(sq.)19.0(3/4")
  • 12.7角エクステンションバー FPC

    12.7角エクステンションバー

    FPC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • 電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応) TRUSCO

    電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。
    用途狭く奥が深い場所での作業に材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35
  • インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ソケットを延長するバーです
    用途インパクトレンチで使用します
  • 25.4sqエクステンションバー FPC

    25.4sqエクステンションバー

    FPC(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1インチ)駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
  • 1/4DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)

    1/4DR 首振りエキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    219税込241
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    差込角(sq.)1/4
  • 9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
    付属品3763-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8946材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)560差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • エクステンションバー 1/2 PROXXON(プロクソン)

    エクステンションバー 1/2

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL エクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL エクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー TRUSCO

    エクステンションバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
    用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
    材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルナットレンチ(バー付属) FPC

    ホイルナットレンチ(バー付属)

    FPC
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
    用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
  • エクステンション EARTH MAN

    エクステンション

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手の届かない所の作業に最適。ロングホルダーで軸を覆っているので握る場所を選ばずに安定した作業を行えます。
  • フレキシブルエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    フレキシブルエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)

    3/8DR 首振りエキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8
  • 3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    セット内容Cリング差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
  • マグネット付エキステンションバーセット SIGNET(シグネット)

    マグネット付エキステンションバーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。
    セット内容1/4・3/8・1/2"SQ全長(mm)150質量(g)62・137・250
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5差込角(sq.)1/2
  • インパクト用エクステンション JTC

    インパクト用エクステンション

    JTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL エクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL エクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振エクステンションバー TRUSCO

    首振エクステンションバー

    TRUSCO(9件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
  • (9.5SQ) ネプロス・エクステンションバーセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・エクステンションバーセット

    nepros
    9,198税込10,118
    1セット(3本組)ほか
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ロック式パワーエクステンションバー ベストツール

    ロック式パワーエクステンションバー

    ベストツール
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。
    用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
  • 3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。
    寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
  • エクステンションバーパック・台紙仕様 KTC

    エクステンションバーパック・台紙仕様

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • エクステンションバー KTC

    エクステンションバー

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。面接触で、応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。軸部中央のスリム設計で早回しが容易です(四角側)。差込角側にパワーフィット形状を採用しています。トルク伝達に優れています。
    トラスコ品番307-5991材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)12.7差込角凸(mm)12.7
  • 12.7sq.エクステンションバー KTC

    12.7sq.エクステンションバー

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • 貫通エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    貫通エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルエクステンションバー PROXXON(プロクソン)

    フレキシブルエクステンションバー

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し寸法(mm)150差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • (9.5SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバー nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバー

    nepros
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)9.5寸法D(Φmm)17
  • 25.4sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    首振エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。
    全長(mm)38質量(g)72軸径D1(Φmm)12.3差込角(DR)3/8ソケット径(Φmm)17
  • エクステンションバー(首振りタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー(首振りタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
    トラスコ品番122-0969材質構造用鋼全長(mm)32差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
  • 3/8sqエクステンションバー DEEN

    3/8sqエクステンションバー

    DEEN
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 1/4ドライブ ロッキングエクステンションバー WILLIAMS

    1/4ドライブ ロッキングエクステンションバー

    WILLIAMS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)凹凸6.35
  • 12.7mm差込 オフセットエクステンションバーセット 5ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7mm差込 オフセットエクステンションバーセット 5ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
    トラスコ品番821-8948セット内容5点/4763-50、75、125、150、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)950差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
  • 12.7mm差込 インパクトエクステンションバー 200mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7mm差込 インパクトエクステンションバー 200mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

エクステンションバー