絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(206)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(30)
- JTC(24)
- KTC(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- Pro-Auto(23)
- NAC(長堀工業)(22)
- FPC(21)
- Wera(17)
- SIGNET(シグネット)(17)
- WILLIAMS(17)
- BAHCO(バーコ)(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(13)
- ハゼット(13)
- ミトロイ(水戸工機)(11)
- GEDORE(11)
- HIT(ヒット)(9)
- nepros(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](97)
9.5[3/8](140)
12.7[1/2](169)
15.9[5/8](1)
19.0[3/4](61)
25.4[1](34)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](3)
63.5[2-1/2](1)
その他(2)

25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット
FPC¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から7日以内出荷より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。用途トルクレンチ用のロングソケットです。全長L(mm)450ピン形式8-P1寸法D2(mm)42Oリング8-OG
エクステンションバー(1/2 )
スーパーツール¥549税込¥6041個当日出荷エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。用途ソケットレンチ用部品材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)75質量(g)120差込角(mm)凹凸12.7
エクステンションバー 1/2
GEDORE¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリング付で作業中にソケットが落ちない機構になっています。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
エクステンションバー3/8
GEDORE¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリングがソケットの不意による外れから防止します。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート
Wera¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軸部の空回り機能により、工具の早回しが可能です。トラスコ品番837-0646材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)35.5タイプショート差込角(mm)凹凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0231
6.35mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。トラスコ品番821-8943セット内容6点/2760-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)430差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
エクステンションバー 3/8
PROXXON(プロクソン)¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷トラスコ品番853-2341セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)70質量(g)24差込角(mm)6.35
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx200L
NAC(長堀工業)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷トラスコ品番853-2344セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)200質量(g)75差込角(mm)6.35
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx100L
NAC(長堀工業)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番853-2342セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)100質量(g)34差込角(mm)6.35
1/4DR.フレキシブルエクステンションバー200mm
Pro-Auto¥1,098税込¥1,2081丁9日以内出荷トラスコ品番774-1731材質クロームバナジューム鋼全長(mm)200質量(g)73差込角(inch)1/4
1/2DR.ウォーブルロックエクステンションバー500mm
Pro-Auto¥3,898税込¥4,2881丁3日以内出荷トラスコ品番774-1839材質クロームバナジューム鋼全長(mm)500質量(g)548差込角(inch)1/2
エクステンションバー 差込角25.4x200L
NAC(長堀工業)¥9,898税込¥10,8881個欠品中付属品ピン、リングトラスコ品番853-1777材質特殊鋼全長(mm)200質量(kg)1差込角(mm)25.4
フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ショート
Wera¥4,698税込¥5,1681個当日出荷トラスコ品番438-7147材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)214差込角(inch)1/2
1/4インチ角エキステンションバー
HIT(ヒット)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷ハンドソケット用のエキステンションバーです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)38
電動ドリル用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷先端に各種ビット取付け可能。仕様インパクトドライバー対応差込角(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-
マグネチックソケットエクステンション
NAC(長堀工業)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。差込角(mm)9.52
エクステンションバー 差込角9.52
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。タイプソケット延長タイプ差込角(mm)凹凸 9.52
インパクト用エクステンションバー(凹凸19.0)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
(12.7SQ )ネプロス・エクステンションバーセット
nepros¥11,980税込¥13,1781セット(3本組)当日出荷セット内容エクステンションバー/NBE4-075、150、300質量(g)800差込角(mm)12.7
(9.5SQ) ウォブルエクステンションバーセット
nepros(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(3本組)当日出荷セット内容ウォブルエクステンションバー/NBE3-030JW、075JW、150JW質量(g)300差込角(mm)9.5
6.35sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応