絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(160)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(37)
- KTC(23)
- Pro-Auto(23)
- NAC(長堀工業)(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- JTC(21)
- FPC(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(21)
- WILLIAMS(17)
- SIGNET(シグネット)(15)
- BAHCO(バーコ)(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(13)
- ハゼット(13)
- ミトロイ(水戸工機)(11)
- GEDORE(11)
- HIT(ヒット)(9)
- nepros(9)
- Wera(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](86)
9.5[3/8](127)
12.7[1/2](135)
15.9[5/8](1)
19.0[3/4](54)
25.4[1](32)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](3)
63.5[2-1/2](1)
その他(2)

ロッキング エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。軸径(Φmm)16外径(Φmm)22差込角(sq.)1/2
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷トラスコ品番853-2341セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)70質量(g)24差込角(mm)6.35
インパクト エキステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)38
(12.7SQ )ネプロス・エクステンションバーセット
nepros¥11,980税込¥13,1781セット(3本組)当日出荷セット内容エクステンションバー/NBE4-075、150、300質量(g)800差込角(mm)12.7
エクステンションバー EX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2644材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5![首振エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963981-260121-02.jpg)
首振エクステンションバーセット
トップマン[工具・金物]¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷8°傾けて使用可能。固定と首振りの2WAYタイプセット内容(mm)約75/約150/約250セット数3本組
エクステンションバー
H&H¥379税込¥4171個翌日出荷本締め可能!狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!。首振り自由自在寸法(mm)21全長(mm)165質量(g)275差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)(スパナ)253、 (ラチェット)380
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。付属品ピン・Oリングトラスコ品番356-9110材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。用途深くて狭い箇所での作業用トラスコ品番228-9570材質構造用鋼全長(mm)150質量(g)62差込角(mm)凹凸6.35
エクステンションバー
GEDORE¥1,398税込¥1,5381個当日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。トラスコ品番195-0800全長(mm)305材質/仕上クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ質量(g)124差込角(mm)凹凸6.35アズワン品番64-8381-24モデル2090-12
エクステンション
EARTH MAN¥899税込¥9891個当日出荷ビットを差すだけ簡単装着 インパクト対応 6.35六角軸用 電動・充電ドライバー用用途手の届かない場所などに材質六角軸:炭素鋼 、スリーブ:アルミニウム寸法(mm)120
1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-150全長(mm)150質量(g)300寸法L(mm)150寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット
FPC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。用途インパクトレンチ用ソケットです。ピン形式3-POリング3-O
25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット
FPC¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から7日以内出荷より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。用途トルクレンチ用のロングソケットです。全長L(mm)450ピン形式8-P1寸法D2(mm)42Oリング8-OG
エクステンションバー(1/2 )
スーパーツール¥549税込¥6041個当日出荷エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。用途ソケットレンチ用部品材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)75質量(g)120差込角(mm)凹凸12.7
エクステンションバー
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷作業中に簡単にソケットが落ちない機構になっています。奥まった場所にある箇所にも楽に届きます。材質バナジウム鋼差込角(mm)凹凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0232
エクステンションバー 1/2
GEDORE¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリング付で作業中にソケットが落ちない機構になっています。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
エクステンションバー3/8
GEDORE¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリングがソケットの不意による外れから防止します。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート
Wera¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軸部の空回り機能により、工具の早回しが可能です。トラスコ品番837-0646材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)35.5タイプショート差込角(mm)凹凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0231
6.35mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。トラスコ品番821-8943セット内容6点/2760-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)430差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.


















![首振エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963981-260121-02.jpg)
![エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919750-260121-02.jpg)