絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(159)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(37)
- KTC(23)
- Pro-Auto(23)
- NAC(長堀工業)(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- JTC(21)
- FPC(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(21)
- WILLIAMS(17)
- SIGNET(シグネット)(15)
- BAHCO(バーコ)(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(13)
- ハゼット(13)
- ミトロイ(水戸工機)(11)
- GEDORE(11)
- HIT(ヒット)(9)
- nepros(9)
- Wera(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](86)
9.5[3/8](127)
12.7[1/2](135)
15.9[5/8](1)
19.0[3/4](54)
25.4[1](32)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](3)
63.5[2-1/2](1)
その他(2)

絶縁エクステンションバー 4250(差込角12.7mm)
フィスコインターナショナル¥19,980税込¥21,9781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。全長250.5mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁エクステンションバー 3050(差込角9.5mm)
フィスコインターナショナル¥15,980税込¥17,5781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。全長50.5mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁エクステンションバー 4075(差込角12.7mm)
フィスコインターナショナル¥16,980税込¥18,6781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。全長75.5mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁エクステンションバー 3125(差込角9.5mm)
フィスコインターナショナル¥16,980税込¥18,6781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。全長125.5mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁エクステンションバー 3250(差込角9.5mm)
フィスコインターナショナル¥17,980税込¥19,7781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。全長250.5mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁エクステンションバー 4150(差込角12.7mm)
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。全長150.5mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンション レンチドライバー 1/2, 3/8
Tite-Reach¥58,980税込¥64,8781本(1本)4日以内出荷手の届かないところの狭い箇所に施工可能。インパクト使用可能(最大1600Nm。ダイレクトで305Nmまで)サイズ1/2 or 3/8用途修理用、建築用、施工用、工業用色グレー
1/2"ロッキングエクステンションインパクト用3本セット
RED EAGLES¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷便利な収納ケース付用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業色ブラック長さ(cm)25、12.5、7.5
1/2"マグネットエクステンション150mm
RED EAGLES¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)150色シルバー差込角(inch)1/2
1/2"マグネットエクステンション250mm
RED EAGLES¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)250色シルバー差込角(inch)1/2
1/2"マグネットエクステンション150mm
RED EAGLES¥1,437税込¥1,5811本5日以内出荷エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)150色シルバー
1/2"マグネットエクステンション250mm
RED EAGLES¥1,984税込¥2,1821本5日以内出荷エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)250色シルバー
1/2"マグネットエクステンション75mm
RED EAGLES(1件のレビュー)¥1,362税込¥1,4981本当日出荷エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)75色シルバー
ダブルアダプターソケットセット
Pro-Auto¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷2WAYダブルアダプターとエクステンションバーの機能が1つのソケットに!(3in1)。用途差込角のサイズ変換にセット内容1/4×3/8アダプター・3/8×1/2アダプター全長(mm)1/4×3/8…65、3/8×1/2…80質量(g)250
1/2(12.7mm)SQ.インパクトトーションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷外径薄肉仕様、専用の六角開口で、開口底部にはナットのキズ付を防止する樹脂ストッパー付です。差込角(mm)12.7
シャンクエクステンション
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ/AUPES) とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用出来ます。 シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。 工具全長 150mm コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ / AUPES
1/4 ドライブ エクステンション R.209
FACOM¥1,898税込¥2,0881個73日以内出荷狭いところでの作業に便利なエクステンションバー。用途エクステンション軸径(Φmm)8.2全長(mm)55質量(g)30外径(Φmm)12(ソケット)差込角(inch)1/4
1/4インチドライブ・フレックスシャフトエクステンション(150mm) R216
FACOM¥4,998税込¥5,4981個73日以内出荷直接アクセスラインからファスナーに到達します。 高トルクには不向き:最大2.8N.m.用途シャフトエクステンション質量(g)65
インパクトエクステンションバー
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています 深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します 角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます 仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
1/4"(6.35mm)SQ. インパクトエクステンションバー ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. インパクトエクステンションバー 全長100mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷質量(g)50寸法L(mm)100差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. エクステンションバー 全長35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷質量(g)56寸法L(mm)35差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
QCエクステンションバー
MUST TOOL¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷面倒なOリングやピンが不要。ワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けが出来ます。用途深く狭い箇所の作業時に装着し使用します。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7ソケット形状エクステンションバー
ステンレス製エクステンションアダプタインチ
BAHCO(バーコ)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3316に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)




![3/8エクステンションバー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919488-260121-02.jpg)