絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(1)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 350~400未満(1)
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(12)
- エスコ(155)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(142)
- KTC(71)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
- JTC(52)
- STAHLWILLE(スタビレー)(48)
- FPC(38)
- Pro-Auto(37)
- nepros(33)
- SIGNET(シグネット)(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(27)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- Wera(21)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
特価

3/8ドライブ エクステンドラチェット
FACOM¥25,980税込¥28,5781個当日出荷FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。用途シールドヘッドラチェット仕様72ギア全長247~355
3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B
FACOM¥13,980税込¥15,3781個欠品中作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。用途ラチェット質量(g)210
高性能密閉型1/2 ラチェット S.161B
FACOM¥12,980税込¥14,2781個73日以内出荷作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。 高い場所で作業するときにストラップを付けるためのハンドルの穴あり。 メンテナンスが簡単:スペアパーツキットS.161B-KIT。用途ラチェット質量(g)410仕上クロームメッキ
高性能密閉型1/4 ラチェット R.161B
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷作業条件に影響されない非常に長い耐久性。 産業用粉塵にとても強く、高性能密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。用途ソケット質量(g)210
1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。用途ラチェット質量(g)450仕上ブライトクローム
1/4 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット RL.171
FACOM¥14,980税込¥16,4781個73日以内出荷ソケットロックとクイックリリースシステム。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドルデザイン。用途ラチェット質量(g)90
1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U
FACOM¥95,980税込¥105,5781個73日以内出荷Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。用途ラチェットセット質量(g)1300
3/4 to 1/2 カプラー K.230B
FACOM¥6,998税込¥7,6981個73日以内出荷交換可能な1/2"オスドライブ3/4"から1/2"カプラーリファレンスK.230B。用途カプラー質量(g)35仕上サテンクローム
3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171
FACOM¥17,980税込¥19,7781個73日以内出荷ソケットロックとクイックリリースシステム 防塵、メンテナンスフリー機構 パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部用途ラチェット全長(mm)210質量(g)200
3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360
FACOM¥22,980税込¥25,2781個当日出荷グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。用途ハンドルラチェット全長(mm)233質量(g)470ギア数60T
3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B
FACOM¥37,980税込¥41,7781個73日以内出荷72歯のメカニズム。ハンドルバーK.125またはK.126、ハンドルバーK.154AMで使用します。 バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、ワークショップ溶剤(SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油)にも耐性があります。用途ラチェットヘッド質量(g)1200仕上クロームメッキ
3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161
FACOM¥14,980税込¥16,4781個73日以内出荷超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります用途ラチェット質量(g)260寸法L(mm)210寸法H(mm)29寸法d(mm)29寸法L1(mm)195寸法d1(mm)27
コンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372V
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷9×123/8''ドライブトルクラチェットヘッド。 プロフェッショナル品質-FacomToolsの修理または交換保証の対象です。 トルクツールスタイル:レンチ。 トルク範囲ft-lb:10Nmから50Nm。 ドライブサイズ-メトリック:0.375"。 ドライバーサイズ:3/8"。 9×12エンドフィッティング。用途ラチェット全長(mm)15質量(g)170
ラチェット・フレアナットレンチ 27mm 70A.27
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。用途フレアナットレンチ寸法(mm)27質量(g)605
ラチェット・フレアナットレンチ 24mm 70A.24
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。用途フレアナットレンチ寸法(mm)24質量(g)300
ラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。用途フレアナットレンチ寸法(mm)22質量(g)295
ラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13
FACOM¥13,980税込¥15,3781個73日以内出荷フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。用途フレアナットレンチ寸法(mm)13質量(g)90
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷ソケットがかみ合っていても位置を維持するために、ヘッドは180°ヒンジで固定できます。 ローレットハンドル付きの金属製ハンドルです。用途ハンドル質量(g)740
1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161
FACOM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 落下防止フック穴付き。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。用途ラチェット質量(g)90
1/4インチドライブ・ローテーションハンドル・ラチェット R360
FACOM¥14,980税込¥16,4781個73日以内出荷回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。 6°刻みで締め付けます。 ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。 オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 グリップを回せばギアが回転! 早回しや振り角が無い箇所にも使えます。 ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。 回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!用途ハンドル・ラチェット質量(g)2600
R.203DA用スイベルハンドル R.200P
FACOM¥5,198税込¥5,7181個73日以内出荷レンチを締め付け面と平行に保ち、締付け精度に貢献します。 Wrench:R.203DA、Foruseon:R.203DA。用途スイベルハンドル質量(g)20寸法L(mm)45寸法d(mm)22
1/4インチドライブ・スピンナーラチェット R150A
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷5°刻みで72歯のメカニズム。 狭所作業に最適な仕様になっています。用途スピンナーラチェット質量(g)120
3Pc. 変換アダプターセット D169
FACOM¥24,980税込¥27,4781個73日以内出荷ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。 1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。 3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。 1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。 コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。 磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。 ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。用途ソケット変換アダプター質量(g)100
5pc.メトリックTハンドルヘックスキー
FACOM¥33,980税込¥37,3781個73日以内出荷ロングアーム。先端にバニシュ仕上げを施したクロム仕上げ。 奥まったところを早回しができるTハンドルのヘックスキーレンチ。用途Tハンドルヘックスキーセット内容3/4/5/6/8mm(5ヶ)形状T形(3端とも六角)質量(g)531
1/4インチドライブ・ラチェット セット 15Pc 高性能密閉型 R.161-1P6U
FACOM¥37,980税込¥41,7781個73日以内出荷1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。 11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。 1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。 1×1/4"スライドハンドル:R.120A。 1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。用途ラチェットセット質量(g)700