絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](6)
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](5)
全長(mm)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(3)
- 400~450未満(1)
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- モノタロウ(12)
- エスコ(256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(64)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(31)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(26)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

ロータリーラチェット
PROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ビットラチェット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本欠品中コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用用途ボルト・ナット回し歯数72枚全長(mm)122質量(g)80タイプ六角ビット用ヘッド高さ(mm)12ヘッド幅(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーグリップ 1/4貫通式
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)140差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
クラブラチェット
PROXXON(プロクソン)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌日出荷主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ショートラチェットハンドル
PROXXON(プロクソン)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷コンパクトなため狭い場所での使用が可能。トラスコ品番526-0668歯数72枚全長(mm)150差込角(mm)凸9.5送り角度(°)5
フレックスラチェット1/4
PROXXON(プロクソン)¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能用途ボルト・ナット回し全長(mm)160質量(g)140差込角(mm)6.3送り角度(°)6.9、52歯ギア差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードラチェット
PROXXON(プロクソン)¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスラチェット 1/2
PROXXON(プロクソン)¥7,698税込¥8,4681本翌日出荷スピンナーハンドルヘッドにラチェット機構を搭載した、1/2(12.7sq)仕様のフレックスラチェット最大500Nmのトルクに耐えうるハンドルは、車両整備、タイヤ交換、農機具のメンテナンス、産業機器の組立てに活躍高い位置への作業も楽に行えますヘッドは無段階180度可変用途ボルト・ナット回し全長(mm)430質量(g)820差込角(mm)12.7送り角度(°)6、60歯ギア差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
2000シリーズラチェットハンドル
PROXXON(プロクソン)¥3,198~税込¥3,518~1本翌日出荷から8日以内出荷人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!用途ボルト・ナット回し等送り角度(°)8、44歯ギアRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・コンパクトラチェット
PROXXON(プロクソン)¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 1/4 (6.3mmsq)用用途ボルト・ナット回し歯数72枚全長(mm)122質量(g)88差込角(mm)6.3ヘッド高さ(mm)12ヘッド幅(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応