絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](11)
  • 9.5[3/8](6)
  • 12.7[1/2](6)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(257)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(152)
  • KTC(72)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(64)
  • JTC(56)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(50)
  • FPC(38)
  • Pro-Auto(38)
  • SIGNET(シグネット)(34)
  • nepros(33)
  • BAHCO(バーコ)(31)
  • DEEN(28)
  • FACOM(27)
  • WILLIAMS(26)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(24)
  • ハゼット(21)
  • SK11(21)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロップラチェット Wera

    サイクロップラチェット

    Wera
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
    歯数72材質特殊工具鋼
  • サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様

    Wera
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
    歯数72
  • 8790 ソケット(六角) Wera

    8790 ソケット(六角)

    Wera
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)18差込角(mm)6.35
  • サイクロップラチェット リペアキット Wera

    サイクロップラチェット リペアキット

    Wera
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    サイクロップラチェットヘッド部用リペアキットです。
  • ラチェットハンドル(変角・ロッキング式) Wera

    ラチェットハンドル(変角・ロッキング式)

    Wera
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
    用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用全長(mm)199
  • 495 T型ハンドルナットドライバー Wera

    495 T型ハンドルナットドライバー

    Wera
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼軸長(mm)230
  • 416R T型ハンドルラビダプター Wera

    416R T型ハンドルラビダプター

    Wera(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。
    用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5125材質特殊合金鋼全長(mm)89質量(g)61軸長(mm)45全幅(mm)99シャンクサイズ(mm)6.35アズワン品番64-8322-89
  • サイクロップラチェット メタル Wera

    サイクロップラチェット メタル

    Wera
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
    歯数76
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"4×23mm(003501)×1本・4.5×23mm(003502)×1本・5×23mm(003503)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・9×23mm(003508)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチック製スリーブにより、肌触りが良く表面の損傷を防ぎます。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角で、狭いスペースでも楽に作業できます。ソケットをしっかり取り付けられるボタン付きで、正逆切り替えレバー付きで便利です。首振りエクステンションバーは15°で固定可能です。Twist to unlockシステムにより、ツールを安全に保管しながら簡単に取り出せます。。丈夫な布製ボックスが表面の損傷を防ぎます。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)190×115×70品番5004022001質量(g)718角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用) Wera

    テキスタイルボックス(ZYKLOP/004022用)

    Wera
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、工具を安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。
    寸法(mm)170×45×90品番5136417001質量(g)188
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ)

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"3/16"×23mm(003514)×1本・7/32"×23mm(003515)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・9/32"×23mm(003517)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット5/32"×50mm(135096)×1本・3/16"×50mm(135097)×1本・7/32"×50mm(135098)×1本・1/4"×50mm(135099)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット#1×50mm(060160)×1本・#2×50mm(060165)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはインチサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)200×115×58品番5005542001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • インサートポーチ(ツールチェック コンビ1用) Wera

    インサートポーチ(ツールチェック コンビ1用)

    Wera
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    Tool-Check Combi 1用のインサートポーチです。強力な面ファスナーを備えた頑丈なポーチです。Wera 2goシリーズ製品と組み合わせて使用できます。
    長さ(mm)424品番5136568001高さ(mm)85質量(g)148
  • 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera

    8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"5×23mm(003503)×1本・5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、855/4 TZ ポジビット トーションPZ2×50mm(060010)×1本・PZ3×50mm(060015)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット3×50mm(059605)×1本・4×50mm(059610)×1本・5×50mm(059615)×1本・6×50mm(六角ブレード)(059620)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。
    寸法(mm)200×115×58品番5005541001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
  • テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用) Wera

    テキスタイルボックス(ZYKLOP/005541・005542用)

    Wera
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、工具を安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。
    寸法(mm)180×95×33品番5136052001質量(g)195
  • T型スライディングバー(ZYKLOP) Wera

    T型スライディングバー(ZYKLOP)

    Wera
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    より高いトルク伝達のためのWera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
    用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用全長(mm)110
  • T型スライディングハンドル(ZYKLOP) Wera

    T型スライディングハンドル(ZYKLOP)

    Wera
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    より高いトルク伝達のための Wera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
    用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用材質クロムバナジウム鋼全長(mm)250表面処理マットクロームメッキ差込角(inch)1/2
  • T型スライディングハンドル(ZYKLOP) Wera

    T型スライディングハンドル(ZYKLOP)

    Wera
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    より高いトルク伝達のためのZyklop Tハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
    用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)165差込角(inch)3/8
  • ラチェットハンドル(変角・ロッキング式) Wera

    ラチェットハンドル(変角・ロッキング式)

    Wera
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    1/2インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
    用途1/2inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/2inchコネクタ用全長(mm)277
  • 8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ Wera

    8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ

    Wera
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8069セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼入数18点
  • 8009 サイクロップポケットセット2 Wera

    8009 サイクロップポケットセット2

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
  • 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera

    8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点
  • 8009 サイクロップポケットセット Wera

    8009 サイクロップポケットセット

    Wera
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
  • 8008A サイクロップラチェット「ミニ」 Wera

    8008A サイクロップラチェット「ミニ」

    Wera
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    首部に指で動かせるホイールが付いてることにより、狭いスペースでの作業性に優れています。回転角6°です。最大トルク65N・m伝達可能です。
    用途点検・補修・DIYトラスコ品番207-4981材質特殊合金鋼歯数60全長(mm)87質量(g)66差込角(mm)凸6.35規格ISO2936規格品アズワン品番64-8320-79
  • 8006C サイクロップラチェット「ハイブリッド」 1/2 セット Wera

    8006C サイクロップラチェット「ハイブリッド」 1/2 セット

    Wera
    19,980税込21,978
    1組
    翌日出荷
    仕様003780と003781のセット品です。トラスコ品番836-6792セット内容003780、003781、2質量(g)9672018年トラスコ掲載ページ4 0267
  • 8006C サイクロップラチェット「ハイブリッド」 1/4 Wera

    8006C サイクロップラチェット「ハイブリッド」 1/4

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    差込角(mm)12.7全長(mm)281トラスコ品番819-5947歯数72質量(g)529
  • 8006C エクステンションバー Wera

    8006C エクステンションバー

    Wera
    6,698税込7,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)271トラスコ品番819-5948質量(g)330
  • 8005 サイクロップラチェット「ミニ」 1/4 Wera

    8005 サイクロップラチェット「ミニ」 1/4

    Wera(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)6.35全長(mm)107トラスコ品番819-5936歯数60質量(g)96対辺寸法(mm)4.0
  • ラチェットハンマー(差込角12.7mm) Wera

    ラチェットハンマー(差込角12.7mm)

    Wera
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷
    ハンマーとしても使用できる画期的な屈強なラチェットハンドルです。ラチェットは最低でも600N以上の負荷に耐えられます。同時に、ギア数60枚で6°刻みの滑らかな回転です。
    差込角(mm)12.7全長(mm)341トラスコ品番411-9916歯数60質量(g)1150
ソケットハンドル