絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](42)
  • 9.5[3/8](45)
  • 12.7[1/2](38)
  • 15.9[5/8](2)
  • 19.0[3/4](2)
  • 25.4[1](1)
  • 31.75[1-1/4](1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 23(5)
  • 25(1)
  • 28(3)
  • 29(3)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 37(2)
  • 37.0(1)
  • 38(3)
  • 38.5(1)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 83(2)
  • 100(1)
  • 107(1)
  • 140(2)
  • 209(2)
  • 210(1)
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(3,912)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(998)
  • NAC(長堀工業)(710)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(633)
  • KTC(400)
  • BAHCO(バーコ)(342)
  • Pro-Auto(331)
  • ミトロイ(水戸工機)(328)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(276)
  • JTC(260)
  • RS PRO(241)
  • トップ工業(218)
  • FPC(218)
  • SIGNET(シグネット)(218)
  • ハゼット(189)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(174)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロップアダプター Wera

    サイクロップアダプター

    Wera(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • サイクロップラチェット用ソケット Wera

    サイクロップラチェット用ソケット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • サイクロップラチェット Wera

    サイクロップラチェット

    Wera
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
    歯数72材質特殊工具鋼
  • サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様

    Wera
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
    歯数72
  • ソケットアダプター Wera

    ソケットアダプター

    Wera
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ差込用のツールシャフト
    用途アダプター、ナットスピナーソケット用質量(g)7.8
  • 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera

    8790 HMA ホールディングファンクションソケット

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • 8790 HMA ディープソケット Wera

    8790 HMA ディープソケット

    Wera(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm Wera

    ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm

    Wera(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
  • 781/A ソケットアダプター 3/8 1/4 Wera

    781/A ソケットアダプター 3/8 1/4

    Wera
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
    トラスコ品番342-5734材質特殊合金鋼全長(mm)25.2差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5
  • フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ショート Wera

    フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ショート

    Wera
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2全長(mm)125トラスコ品番438-7147材質特殊工具鋼質量(g)214
  • ソケットアダプター Wera

    ソケットアダプター

    Wera
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    スピナーソケット付き
  • 8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート Wera

    8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の早回しが可能です。
    差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)75トラスコ品番837-0646材質特殊工具鋼質量(g)35.5タイプショート2018年トラスコ掲載ページ4 0231
  • 8740 C HF 1/2 Wera

    8740 C HF 1/2

    Wera
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
    差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60表面処理クロムメッキ
  • 8790 ソケット(六角) Wera

    8790 ソケット(六角)

    Wera
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)18差込角(mm)6.35
  • サイクロップラチェット リペアキット Wera

    サイクロップラチェット リペアキット

    Wera
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    サイクロップラチェットヘッド部用リペアキットです。
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート Wera

    フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ショート

    Wera(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)125トラスコ品番438-7112材質特殊工具鋼質量(g)119.5
  • サイクロップラチェットセット(ソフトケースタイプ) Wera

    サイクロップラチェットセット(ソフトケースタイプ)

    Wera
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    トラスコ品番437-1399質量(kg)0.66
  • 869/4M ナットセッター Wera

    869/4M ナットセッター

    Wera
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
  • マグネットレール(スパナ用) Wera

    マグネットレール(スパナ用)

    Wera
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    最大11個のJokerスパナに対応します。ストリップ端子によりしっかりと工具を保持し簡単に取り付け取り外しが可能です。強力なマグネットで金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定できます。
    用途手動・工作機械作業用
  • ソケットセット Wera

    ソケットセット

    Wera
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷
    3/8”ソケット9点セット。丈夫な布製ソケットレールベルト付き。ツイストロックはソケットの保管を容易にします。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。壁、棚、台車、Wera2goシリーズ製品に取り付けることができます。
    用途手動および電動工具両用(インパクト除く)セット内容六角ソケット 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm(003555・0035557・003558・003560・003561・003562・003563・003564)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm。3/8”ソケット9点セット差込角(inch)3/8
  • ソケット用ツールホルダー 6箇所 Wera

    ソケット用ツールホルダー 6箇所

    Wera
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
    セット内容ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
  • ソケット&ビット収納折畳ポーチ Wera

    ソケット&ビット収納折畳ポーチ

    Wera
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    最大14本収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。1強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。
    用途1/4”Zyklopスピードラチェット用寸法(mm)170×130
  • ソケットレンチセット(ZYKLOP) Wera

    ソケットレンチセット(ZYKLOP)

    Wera
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。
    セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063)差込角(inch)1/4
  • ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Wera

    ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)

    Wera
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    3/8インチサイクロップスユニバーサルジョイント。マットクロムメッキのクロムバナジウム/クロムモリブデン製。
    用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)50差込角(inch)3/8
  • ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Wera

    ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)

    Wera
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    1/2インチZyklopユニバーサルジョイント。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム/クロムモリブデン製。
    用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)69差込角(inch)1/2
  • ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Wera

    ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)

    Wera
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1/4インチZyklopカルダンユニバーサルジョイント。クロムバナジウム/クロムモリブデン、マットクロメッキ仕上げ。
    用途ボールロック付き1/4”角ソケットレンチインサート用全長(mm)35.5
  • ラチェットハンドル(変角・ロッキング式) Wera

    ラチェットハンドル(変角・ロッキング式)

    Wera
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
    用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用全長(mm)199
  • エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Wera

    エクステンションバー早回し(ZYKLOP)

    Wera
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ロングタイプ。弾丸トラップ溝付き。
    用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)200差込角(inch)3/8
  • エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Wera

    エクステンションバー早回し(ZYKLOP)

    Wera
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    Wera Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターンスリーブが付いています。弾丸トラップ溝付き。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。
    用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用全長(mm)150
  • エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Wera

    エクステンションバー早回し(ZYKLOP)

    Wera
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
    用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)250差込角(inch)1/2
  • エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Wera

    エクステンションバー早回し(ZYKLOP)

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
    用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)125差込角(inch)1/2
  • エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Wera

    エクステンションバー早回し(ZYKLOP)

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ショートタイプ。弾丸トラップ溝付き。
    用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)125差込角(inch)3/8
  • メタルラチェット・ソケット・ビット収納ケース Wera

    メタルラチェット・ソケット・ビット収納ケース

    Wera
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
    用途8100 SA Zyklopスピードラチェットセット1/4インチ用寸法(mm)180×74×37
  • 精密ドライバー収納ケース Wera

    精密ドライバー収納ケース

    Wera
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    クラフトフォームマイクロドライバー12本用の丈夫なポーチ。強力なベルクロ留め、ベルトループ、吊り下げループが付いています。
    寸法(mm)235×115
  • サイクロップポケットセット3 Wera

    サイクロップポケットセット3

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
    用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
  • 781/B ソケットアダプター 1/2 3/8 Wera

    781/B ソケットアダプター 1/2 3/8

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
    トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
  • Belt C 9 ソケットベルトホルダ Wera

    Belt C 9 ソケットベルトホルダ

    Wera
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    取り付けやすいツイストロックが付いています。
    トラスコ品番195-2221材質テキスタイル全長(mm)210質量(g)108差込角(mm)12.7収納数9アズワン品番64-8320-52
ソケット/ソケットレンチ