絞り込み
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
ねじ込み形・フランジ形
呼び径(B)
3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・-
バルブ種類
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全弁とは配管において内部に生じる圧力を逃すためのパーツのことです。温水熱交換器の逃し弁など水抜きができるタイプや、水以外にも油や蒸気などにも対応できる万能タイプまでバラエティー豊かなアイテムがあります。安全弁は密閉形構造など液漏れがしにくいタイプや耐熱耐水性に優れた合成ゴムのダイヤフラムを使用したタイプなど高い機能を兼ね備えたものが充実。温水器の修理やボイラーなどの配管工事など幅広い作業現場には欠かせないアイテムです。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
安全弁 ALシリーズ ヨシタケ安全弁 ALシリーズヨシタケ(3件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン安全逃し弁 SL38 ふく太郎ベン(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
温水機器用逃し弁 ヨシタケ温水機器用逃し弁ヨシタケ(52件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38ベン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から59日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37ベン
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(225以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】 ベンSL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】ベン(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様吹止り圧力:92kPa以上付属品保温ケース(自己消火栓)材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水流体温度(℃)5~100取付姿勢入口側を下にした垂直取付適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ【オーダー】安全弁 AL-150ヨシタケ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7材質(本体)CAC形式揚程式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型使用圧力範囲(MPa)0.05~1呼び径(B)1/2、3/4、1、1・1/4、1・1/2、2最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)接続方式ねじ込み形呼び径(A)15、20、25、32、40、50材質(弁体)SCS14Aバルブ種類安全弁(リリーフ弁)サービス分類オーダー・加工
逃し弁 兼工業逃し弁兼工業(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット ベン新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセットベン(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa付属品保温ケース(自己消火性)材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水流体温度(℃)5~100圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38Vベン
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40ベン
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質SCS型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
エアー圧力安全弁 エスコエアー圧力安全弁エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40Vベン
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS材質(ディスク)FKMRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39ベン
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(235以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全弁 AL-300T ヨシタケ【オーダー】安全弁 AL-300Tヨシタケ
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
・減圧後の安全リリーフ弁 ・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ・ポンプのリリーフ弁 ・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6形式揚方式呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132弁仕様密閉型、気体・液体サービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全弁 AL-300 ヨシタケ【オーダー】安全弁 AL-300ヨシタケ
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
適合流体蒸気質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6形式揚方式呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132弁仕様密閉型、蒸気使用圧力範囲(MPa)0.05~1最高温度(℃)220サービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37Vベン
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
温水機器用逃し弁 DE 兼工業温水機器用逃し弁 DE兼工業
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
仕様吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa)材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
温水機器用逃し弁 AL-72F-95 ヨシタケ温水機器用逃し弁 AL-72F-95ヨシタケ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)22最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS G1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
揚程式安全弁(B) ヨシタケ揚程式安全弁(B)ヨシタケ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)CACタイプ揚程式接続方式ねじ込み式使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付】 ベンFC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付】ベン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
材質(本体)FC最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10K フランジ設定圧力(MPa)0.25~0.3流体温度(℃)0~220適合流体蒸気
FC内面エポキシ一次圧力調整弁(フランジ・水・1.6MPa・消防認定) ベンFC内面エポキシ一次圧力調整弁(フランジ・水・1.6MPa・消防認定)ベン
499,800税込549,780
1個
75日以内出荷
材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体消火用水
FCナイロン 一次圧力調整弁【0.3-0.7/1.0MPa】 ベンFCナイロン 一次圧力調整弁【0.3-0.7/1.0MPa】ベン
989,800税込1,088,780
1個
75日以内出荷
材質(本体)FCナイロン接続方式フランジ使用流体水・温水
FCナイロン 一次圧力調整弁【0.05-0.35MPa】 ベンFCナイロン 一次圧力調整弁【0.05-0.35MPa】ベン
989,800税込1,088,780
1個
75日以内出荷
FC内面エポキシ樹脂塗装ポンプレリーフ弁【0.05-0.35MPa・水用】 ベンFC内面エポキシ樹脂塗装ポンプレリーフ弁【0.05-0.35MPa・水用】ベン
439,800税込483,780
1個
75日以内出荷
材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体水・温水
大容量水位調整弁【FC(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)】 ベン大容量水位調整弁【FC(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)】ベン
539,800税込593,780
1個
75日以内出荷
材質(本体)FC
FC差圧レリーフ弁【フランジ・密閉回路】 ベンFC差圧レリーフ弁【フランジ・密閉回路】ベン
599,800税込659,780
1個
75日以内出荷
材質(本体)FC
真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用 ベン真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用ベン
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
材質(本体)SUS接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・空気
青銅温度調整弁【ネジ込・単座・冷却用(気体)】 ベン青銅温度調整弁【ネジ込・単座・冷却用(気体)】ベン
259,800税込285,780
1個
60日以内出荷
材質(本体)青銅
FC/SUS温度調整弁【フランジ・複座・加熱用】 ベンFC/SUS温度調整弁【フランジ・複座・加熱用】ベン
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷
材質(本体)FC/SUS接続方式フランジ使用流体蒸気・温水
SCSケースSUS一次圧力調整弁【フランジ・0.05-0.35MPa】 ベンSCSケースSUS一次圧力調整弁【フランジ・0.05-0.35MPa】ベン
439,800税込483,780
1個
30日以内出荷
材質(本体)SCS
SCSケースZDC一次圧力調整弁【フランジ・0.3-0.6MPa】 ベンSCSケースZDC一次圧力調整弁【フランジ・0.3-0.6MPa】ベン
329,800税込362,780
1個
30日以内出荷
材質(本体)SCS
SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ・0.05-0.35MPa】 ベンSCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ・0.05-0.35MPa】ベン
329,800税込362,780
1個
30日以内出荷
材質(本体)SCS接続方式フランジ使用流体水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・空気
SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ】 ベンSCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ】ベン
329,800税込362,780
1個
30日以内出荷
材質(本体)SCS接続方式フランジ使用流体水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・空気
FCナイロンコート サーキット弁【0.05-0.35MPa・フランジ・温水/水用】 ベンFCナイロンコート サーキット弁【0.05-0.35MPa・フランジ・温水/水用】ベン
169,800税込186,780
1個
45日以内出荷
材質(本体)FCナイロン
安全弁