絞り込み
使用流体
  • 使用流体油
  • 使用流体その他(13)
  • 使用流体ガス(35)
  • 使用流体水(71)
  • 使用流体空気(38)
  • 使用流体蒸気(43)
  • 使用流体薬品(10)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • -(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.15(4)
  • 0~0.2(4)
  • 0~0.3(4)
  • 0~0.4(6)
  • 0.1(13)
  • 0.2(13)
  • 0.3(14)
  • 0.4(14)
  • 0.5(13)
  • 0.6(13)
  • 0.6~1(4)
  • 0.7(13)
  • 0.8(12)
  • 0.8~1(6)
  • 0.9(12)
  • 1(12)
  • 1.0~2(4)
  • 1.5~2(6)
  • 2.0~3(4)
  • 2.5~3(4)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(8)
  • 鋳鉄(8)
  • 青銅(9)
接続方式
  • ねじ込み形(15)
  • フランジ形(11)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(5)
  • 3/4(4)
  • 1(6)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(6)
  • 2(6)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • -(1)
3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・-
バルブ種類
バルブ種類
その他(9)
その他
ブランド
  • ヨシタケ(16)
  • ベン(12)
ヨシタケ・ベン
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全弁とは配管において内部に生じる圧力を逃すためのパーツのことです。温水熱交換器の逃し弁など水抜きができるタイプや、水以外にも油や蒸気などにも対応できる万能タイプまでバラエティー豊かなアイテムがあります。安全弁は密閉形構造など液漏れがしにくいタイプや耐熱耐水性に優れた合成ゴムのダイヤフラムを使用したタイプなど高い機能を兼ね備えたものが充実。温水器の修理やボイラーなどの配管工事など幅広い作業現場には欠かせないアイテムです。
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
ガス
ガス(35)
その他
その他(13)
水
水(71)
油
油
蒸気
蒸気(43)
空気
空気(38)
薬品
薬品(10)
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
  • 安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン

    安全逃し弁 SL38 ふく太郎

    ベン(3件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
    材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
  • 【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-150

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7材質(本体)CAC形式揚程式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型使用圧力範囲(MPa)0.05~1呼び径(B)1/2、3/4、1、1・1/4、1・1/2、2最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)接続方式ねじ込み形呼び径(A)15、20、25、32、40、50適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SCS14Aバルブ種類安全弁(リリーフ弁)サービス分類オーダー・加工
  • 安全弁 AL-140 ヨシタケ

    安全弁 AL-140

    ヨシタケ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 【オーダー】安全弁 AL-150T ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-150T

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    11日以内出荷
    ・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 ・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 ・要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています ・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています ・密閉形構造の為、外部漏れなし
    質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7形式揚方式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型、ソフトシート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1最高温度(℃)120適合流体空気、冷温水、油、その他非危険流体サービス分類オーダー・加工
  • ポンプリリーフ弁 AL-27 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-27

    ヨシタケ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    7日以内出荷
    連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適 設定圧力MAX1.6MPaまで対応
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6
  • 安全弁 AL-140T ヨシタケ

    安全弁 AL-140T

    ヨシタケ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150T ヨシタケ

    安全弁 AL-150T

    ヨシタケ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    7日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • FCD/SUSレリーフ弁【フランジ・レバー無】 SL46ED ベン

    FCD/SUSレリーフ弁【フランジ・レバー無】 SL46ED

    ベン
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    90日以内出荷
    材質FCD形式ポンプレリーフ用接続JIS 20K FF使用流体液体バルブ種類逃し弁
  • FC/SUS ポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SL24E ベン

    FC/SUS ポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SL24E

    ベン
    1台
    欠品中
    材質FC形式ポンプレリーフ用接続JIS 10KFF使用流体液体バルブ種類逃し弁
  • FC/C3604 ポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SL24E ベン

    FC/C3604 ポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SL24E

    ベン
    1台
    欠品中
    材質FC形式ポンプレリーフ用接続JIS 10KFF使用流体液体バルブ種類逃し弁
  • SUSポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10ED ベン

    SUSポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10ED

    ベン
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    90日以内出荷
    材質SUS形式ポンプレリーフ用接続JIS 30KRF使用流体液体バルブ種類逃し弁
  • SUSポンプレリーフ弁【ネジ込・レバー無】 SL8ED ベン

    SUSポンプレリーフ弁【ネジ込・レバー無】 SL8ED

    ベン
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    90日以内出荷
    材質SUS形式ポンプレリーフ用接続ねじ込み使用流体液体バルブ種類逃し弁
  • SFポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10ED ベン

    SFポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10ED

    ベン
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    90日以内出荷
    材質SF形式ポンプレリーフ用接続JIS 30KRF使用流体液体バルブ種類逃し弁
  • SFポンプレリーフ弁【ネジ込・レバー無】 SL8ED ベン

    SFポンプレリーフ弁【ネジ込・レバー無】 SL8ED

    ベン
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    90日以内出荷
    材質SF形式ポンプレリーフ用接続ねじ込み使用流体液体バルブ種類逃し弁
  • SCPH/SUSポンプレリーフ弁【フランジ・2.0MPa】 SL6ED ベン

    SCPH/SUSポンプレリーフ弁【フランジ・2.0MPa】 SL6ED

    ベン
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    90日以内出荷
    材質SCPH形式ポンプレリーフ用接続JIS 20K FF使用流体液体バルブ種類逃し弁
  • SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ】 ベン

    SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ】

    ベン
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)SCS接続方式フランジ使用流体水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・空気
  • FC電磁緊急遮断弁【フランジ・耐圧防爆構造d2G4・汎用】 ベン

    FC電磁緊急遮断弁【フランジ・耐圧防爆構造d2G4・汎用】

    ベン
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体液体
  • ネジ込形ピストン式電磁緊急遮断弁【燃料油用】 ベン

    ネジ込形ピストン式電磁緊急遮断弁【燃料油用】

    ベン
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み式使用流体燃料油(灯油・軽油・A重油など)・油
  • 【オーダー】安全弁 AL-300T ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-300T

    ヨシタケ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    11日以内出荷
    ・減圧後の安全リリーフ弁 ・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ・ポンプのリリーフ弁 ・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6形式揚方式呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132弁仕様密閉型、気体・液体サービス分類オーダー・加工
  • 揚程式安全弁(B) ヨシタケ

    揚程式安全弁(B)

    ヨシタケ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)CACタイプ揚程式接続方式ねじ込み式使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
  • 安全弁 AL-4T 空気・冷温水用 ヨシタケ

    安全弁 AL-4T 空気・冷温水用

    ヨシタケ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
  • ポンプリリーフ弁 AL-24F ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-24F

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    7日以内出荷
    ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁 各種圧力容器、計装機器の安全弁 取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢でも可
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:FKM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7
  • ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製

    ヨシタケ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    7日以内出荷
    調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS ヨシタケ

    安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS

    ヨシタケ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0 (※適用圧力1.31~1.6の場合はお問い合わせください。)
  • 安全弁 AL-300T 空気・冷温水 ヨシタケ

    安全弁 AL-300T 空気・冷温水

    ヨシタケ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150以下接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150TML ヨシタケ

    安全弁 AL-150TML

    ヨシタケ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁