絞り込み
使用流体
  • 使用流体(3)
呼び径(A)
  • 20(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.087
  • 0.05~1(14)
  • 0.05~1.0(2)
  • 0.092(1)
  • 0.095(4)
  • 0.097(1)
  • 0.1(20)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(20)
  • 0.3(21)
  • 0.3~0.5(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(22)
  • 0.5(20)
  • 0.6(20)
  • 0.7(21)
  • 0.8(18)
  • 0.9(18)
  • 1(29)
材質
  • 青銅(3)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
呼び径(B)
  • 3/4(3)
3/4
ブランド
  • ヨシタケ(3)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全弁とは配管において内部に生じる圧力を逃すためのパーツのことです。温水熱交換器の逃し弁など水抜きができるタイプや、水以外にも油や蒸気などにも対応できる万能タイプまでバラエティー豊かなアイテムがあります。安全弁は密閉形構造など液漏れがしにくいタイプや耐熱耐水性に優れた合成ゴムのダイヤフラムを使用したタイプなど高い機能を兼ね備えたものが充実。温水器の修理やボイラーなどの配管工事など幅広い作業現場には欠かせないアイテムです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
水
(3)
  • 温水機器用逃し弁 ヨシタケ

    温水機器用逃し弁

    ヨシタケ(52件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
    トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
  • 温水機器用逃し弁 AL-72F-95 ヨシタケ

    温水機器用逃し弁 AL-72F-95

    ヨシタケ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
    質量(kg)0.3材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)22最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS G1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
  • 温水機器用逃し弁(弁座SUS) AL-52FS-95 ヨシタケ

    温水機器用逃し弁(弁座SUS) AL-52FS-95

    ヨシタケ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。 弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
    質量(kg)0.27材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-181最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
安全弁