絞り込み
使用流体
  • 使用流体
  • 使用流体その他(3)
  • 使用流体ガス(8)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(25)
  • 使用流体蒸気(32)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(32)
  • 20(67)
  • 25(39)
  • 30(2)
  • 32(28)
  • 40(30)
  • 50(29)
  • 65(17)
  • 75(1)
  • 80(17)
  • 100(16)
  • 125(8)
  • 150(8)
接続方式
  • ねじ込み形(55)
  • フランジ形(22)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(32)
  • 3/4(67)
  • 1(39)
  • 1-1/4(30)
  • 1-1/2(30)
  • 2(29)
  • 2-1/2(17)
  • 3(17)
  • 4(16)
  • 5(8)
  • 6(8)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(10)
  • ステンレス(15)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(10)
  • 青銅(66)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.75(3)
  • 1(1)
0.75・1
形式
  • パイロット式(1)
  • 直動式(37)
パイロット式・直動式
ブランド
  • ベン(46)
  • ヨシタケ(30)
  • 兼工業(8)
  • 日本イトミック(1)
ベン・ヨシタケ・兼工業・日本イトミック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
ガス
ガス(8)
その他
その他(3)
水
油
(4)
蒸気
蒸気(32)
空気
空気(25)
水道用減圧弁 KRME 兼工業水道用減圧弁 KRME兼工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
一軸型減圧弁いちじく 日本イトミック一軸型減圧弁いちじく日本イトミック(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下トラスコ品番382-3041材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム質量(kg)0.906材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc3/4使用流体冷温水取付方向水平・垂直兼用設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6適合流体冷温水材質(弁箱)青銅一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
減圧弁 ベン減圧弁ベン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品低騒音形ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
水道用減圧弁 KRMJ 兼工業水道用減圧弁 KRMJ兼工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
減圧弁 ベン減圧弁ベン(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 ベンRD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】ベン
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム面間寸法(mm)90材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750設定圧力(kPa)80(±6)
水道用減圧弁(寒冷地仕様) ヨシタケ水道用減圧弁(寒冷地仕様)ヨシタケ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュトラスコ品番802-1262質量(kg)0.916材質(本体)CACタイプ直動式寸法L(mm)115最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750
戸別給水用減圧弁 ヨシタケ戸別給水用減圧弁ヨシタケ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】 ベンRD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】ベン(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)開放時流量(L/min)30以上主な用途一般用流体温度(℃)5~55適合流体水道水材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)0.08
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)ベン
65,980税込72,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
水用減圧弁ミズリー ヨシタケ水用減圧弁ミズリーヨシタケ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR材質(本体)CACタイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体冷温水流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)一次側圧力(MPa)0.2~1.6適合流体冷温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05二次側圧力(MPa)0.05~0.55
水用減圧弁 ヨシタケ水用減圧弁ヨシタケ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。 圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式最高温度(℃)5~90接続方式ねじ込み形使用流体冷温水一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1二次側圧力(MPa)0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05
戸別給水用減圧弁(水・温水用) ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用)ベン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.08流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
戸別給水用減圧弁(水・温水用)RD-47N型 ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用)RD-47N型ベン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC911種類戸別給水用減圧弁定格流量(L/min)80(差圧0.1MPa以上)ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R1(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)一次側:1.75、二次側:0.42(テストガグ使用の場合1.75
水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用) ベン水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用)ベン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
水用減圧弁アダプター付 兼工業水用減圧弁アダプター付兼工業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50)使用温度(℃)不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA)寸法D(mm)Φ90設定圧力(MPa)1取付方向水平・垂直適合流体上水
水道用減圧弁 RD-50SHN型 ベン水道用減圧弁 RD-50SHN型ベン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類170kPa用機構逆止め機構、負圧作動機構開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)115二次側圧力(MPa)【設定】0.17耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型ベン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
RD3HA-BH  FC 減圧弁【ネジ込】 ベンRD3HA-BH FC 減圧弁【ネジ込】ベン
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式直動式流体温度(℃)5~80適合流体空気、気体、液体最大減圧比15:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc ねじ材質(弁体)C3604・NBR焼付材質(弁座)SUS許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)150以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
減圧弁 GD-41 ヨシタケ減圧弁 GD-41ヨシタケ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式直動式一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズヨシタケ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CAC形式直動式最高温度(℃)90接続方式ねじ込み接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込) ベン減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込)ベン
55,980税込61,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセット ベン弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセットベン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
塩素水耐性EPDMの採用。 衛生的な液溜りなし構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
仕様ネームプレート色:赤付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM最小差圧(MPa)弁前後の:0.02耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25
RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】 ベンRD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】ベン
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 ベンRD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】ベン
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用) ベン戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)ベン
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク質量(kg)1.2取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)ねじ両端Rcねじ定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)流体温度(℃)5~90 (管端コア使用の場合は、5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
減圧弁 ベン減圧弁ベン
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
水道法性能基準適合品公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
戸別給水用減圧弁 GD-46 ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-46ヨシタケ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。 配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。 弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。 圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。 騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理)接続JIS Rc流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)合成ゴム適合温度(℃)5~90材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)耐脱亜鉛材
水道用減圧弁 GD-91R-80 ヨシタケ水道用減圧弁 GD-91R-80ヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、 自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。 接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。 取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.92形式水道用減圧弁寸法L(mm)115最高温度(℃)60接続JIS G3/4(オス)適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ設定圧力(kPa)80(±6)
戸別給水用減圧弁 GD-15C ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-15Cヨシタケ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。 逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。 配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続JIS Rc流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)NBR材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)NBR二次側圧力(MPa)0.05~0.25保温材難燃材
水道用減圧弁 RD-50SRHN型 ベン水道用減圧弁 RD-50SRHN型ベン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類170kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)115二次側圧力(MPa)【設定】0.17耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用) ベン水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用)ベン
7,798税込8,578
1個
当日出荷
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込) ベン減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込)ベン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)ベン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)ベン
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)ベン
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
新基準適合 水道用減圧弁 ベン新基準適合 水道用減圧弁ベン(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。 低騒音形です。縦・横配管可能です。
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型)流量(L/min)開放:30以上流体温度(℃)5~55圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)115耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
RD44N-FMPL2 弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.20MPa・セット】 ベンRD44N-FMPL2 弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.20MPa・セット】ベン(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
塩素水耐性EPDMを採用。 衛生的な液溜り無し構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形定格流量(L/min)50使用流体水道水・温水ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM二次側圧力(MPa)0.20
減圧弁