絞り込み
ブランド
  • ベン(55)
  • ヨシタケ(37)
  • 兼工業(1)
  • 日本イトミック(1)
使用流体
  • 使用流体その他(3)
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(32)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(19)
  • 使用流体蒸気(32)
呼び径(A)
  • 15
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 13(1)
  • 20(165)
  • 25(113)
  • 30(2)
  • 32(84)
  • 40(89)
  • 50(79)
  • 65(55)
  • 75(1)
  • 80(57)
  • 100(53)
  • 125(27)
  • 150(25)
  • 200(8)
接続方式
  • ねじ込み形(38)
  • フランジ形(29)
呼び径(B)
  • 1/2(94)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ゴム(4)
  • ステンレス(36)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(36)
  • 青銅(29)
  • 黄銅(真鍮)(1)
その他・アルミ・ゴム・ステンレス・樹脂・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.75(1)
0.75
形式
  • パイロット式(22)
  • 直動式(34)
パイロット式・直動式
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
ガス
ガス(4)
その他
その他(3)
水
(32)
油
(3)
蒸気
蒸気(32)
空気
空気(19)
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベンRP-6型 減圧弁(蒸気用)ベン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
RD-40型 減圧弁(蒸気用) ベンRD-40型 減圧弁(蒸気用)ベン(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用仕様小型、CAC製、汎用その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)タイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体蒸気寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下材質(ガスケット)PTFE耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15]適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
一軸型減圧弁いちじく 日本イトミック一軸型減圧弁いちじく日本イトミック(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 ベン減圧弁ベン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品低騒音形ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
減圧弁 ベン減圧弁ベン(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 ベンRD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】ベン
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベンRP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】ベン
73,980税込81,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
戸別給水用減圧弁(水・温水用) ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用)ベン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.08流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)ベン
65,980税込72,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
戸別給水用減圧弁 ヨシタケ戸別給水用減圧弁ヨシタケ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン減圧弁(蒸気用)RD-30型ベン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気用流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
減圧弁 RD-3H型(蒸気・気体・液体用) (蒸気用、ねじ込) ベン減圧弁 RD-3H型(蒸気・気体・液体用) (蒸気用、ねじ込)ベン
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下適合流体蒸気最大減圧比15:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
蒸気用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ蒸気用減圧弁 二次側圧力(B)ヨシタケ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から52日以内出荷
質量(kg)3.2材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)2以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)ステンレス鋼材質(弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
水用減圧弁ミズリー ヨシタケ水用減圧弁ミズリーヨシタケ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR材質(本体)CACタイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体冷温水流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)一次側圧力(MPa)0.2~1.6適合流体冷温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05二次側圧力(MPa)0.05~0.55
水用減圧弁アダプター付 兼工業水用減圧弁アダプター付兼工業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50)使用温度(℃)不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA)寸法D(mm)Φ90設定圧力(MPa)1取付方向水平・垂直適合流体上水
減圧弁 GD-41 ヨシタケ減圧弁 GD-41ヨシタケ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式直動式一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込) ベン減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込)ベン
55,980税込61,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
蒸気用減圧弁(要部ステン) ヨシタケ蒸気用減圧弁(要部ステン)ヨシタケ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ接続方式フランジ形使用流体蒸気
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズヨシタケ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズヨシタケ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0形式直動式接続JIS Rc流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。一次側圧力(MPa)02.~1.6二次側圧力計(MPa)0.05~0.55適合流体冷温水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁箱)青銅最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 GD-9N ヨシタケ減圧弁 GD-9Nヨシタケ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型、軽量。 ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
材質(本体)ADC(アルミダイキャスト)形式直動式最高温度(℃)60接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~0.99適合流体空気、その他非危険流体材質(弁体)NBR材質(弁座)黄銅材質(ダイヤフラム)NBR
減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)ベン
79,980税込87,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC)ベン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC形式パイロット式流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4MPa
減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)ベン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
RD3HA-BH  FC 減圧弁【ネジ込】 ベンRD3HA-BH FC 減圧弁【ネジ込】ベン
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式直動式流体温度(℃)5~80適合流体空気、気体、液体最大減圧比15:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc ねじ材質(弁体)C3604・NBR焼付材質(弁座)SUS許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)150以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】 ベンRD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】ベン
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 ベンRD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】ベン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
仕様蒸気、一次圧2.0MPa材質(主弁)SUS質量(kg)3.2材質(本体)FCD450形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)材質(弁棒)SUS
減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10 ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
省スペース・省資源。 耐食性、耐久性が向上。 長寿命化。 気体用。
材質(本体)SCS14A形式直動式寸法L(mm)195寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1以下適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)最小差圧(MPa)0.05材質(弁棒)SUS
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-1000Tヨシタケ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 GP-1010 ヨシタケ減圧弁 GP-1010ヨシタケ
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)ベン
76,980税込84,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) ベン減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS)ベン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)ベン
52,980税込58,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込) ベン減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込)ベン
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズヨシタケ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CAC形式直動式最高温度(℃)90接続方式ねじ込み接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
減圧弁 フランジ接続 GD-200 ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GD-200ヨシタケ
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
減圧弁