商品豆知識
「使用流体」から絞り込む

ガス(2)

水(17)

油(3)

空気(6)

蒸気(8)

その他(1)
仕様液体・気体、小容量
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)80
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体空気/冷温水/油
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM・CAC
材質(弁座)FKM・CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
材質(弁棒)C3604(黄銅)
仕様蒸気、一次圧2.0MPa
材質(主弁)SUS
質量(kg)3.2
材質(本体)FCD450
形式直動式
寸法L(mm)111
寸法H(mm)216
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)2.0以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(リン青銅)
材質(弁棒)SUS
仕様蒸気・小容量
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
材質(弁棒)SUS
仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa
材質(本体)SCS
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)EPDM
材質(弁座)SCS
材質(ダイヤフラム)EPDM
仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa
材質(本体)SCS
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)EPDM
材質(弁座)SCS
材質(ダイヤフラム)EPDM
安定した二次側圧力を保持。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
材質(本体)CAC
形式直動式
最高温度(℃)90
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
仕様接液SCS14製
材質(主弁)SUS
材質(本体)SCS
形式直動式
寸法H(mm)196
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)2.0以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(リン青銅)
材質(弁棒)SUS
仕様冷温水・一次圧1.6MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
材質(本体)CAC
形式直動式
最高温度(℃)90
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1.6以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
材質(本体)CAC
タイプフランジ
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFF
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.1~2
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
気体用。
材質(本体)SCS14A
タイプ直動式
形式直動式
寸法L(mm)85
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS
材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25
最小差圧(MPa)0.05
水道法基準適合品。
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
質量(kg)90
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
寸法L(mm)360
寸法H(mm)771
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)EPDM
最小差圧(MPa)0.05
最大差圧(MPa)0.8
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
配管の取付け方向は水平、垂直任意。
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体空気、その他非危険流体
最大減圧比10:1
材質(弁体)EPDM
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)EPDM
最小差圧(MPa)0.05
安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
最小差圧(MPa)0.05
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。
バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。
水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.0以下
材質(Oリング)耐塩素EPDM
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
最小差圧(MPa)0.05
水道法基準適合品(E-179)
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 16KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.6以下
材質(Oリング)耐塩素EPDM
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
最小差圧(MPa)0.05
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。
設定圧力範囲が広い。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 16KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.6
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~2.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
水道法基準適合品。
都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。
鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)1.4
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)218
寸法H(mm)122.5
最高温度(℃)90
接続JIS R(ユニオン継手)
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水、温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
保温材難燃材
小型、軽量。
一次側圧力2.0MPaまで使用可能。
スクリーン(60メッシュ)内蔵。
ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。
空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。
圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。
質量(kg)3.2
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
寸法L(mm)111
寸法H(mm)213
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)2以下
材質(ハンドル)樹脂製
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
弁座漏れ量定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)0.05
材質(弁棒)SUS
水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
質量(kg)3.5
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)252
寸法H(mm)186
接続JIS R(ユニオン継手)
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
保温材難燃材
水道法基準適合品。
都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。
鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)1.6
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)246.5
寸法H(mm)122.5
最高温度(℃)90
接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水、温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
保温材難燃材
省スペース・省資源。
耐食性、耐久性が向上。
長寿命化。
気体用。
材質(本体)SCS14A
形式直動式
寸法L(mm)195
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS
材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
最小差圧(MPa)0.05
材質(弁棒)SUS
深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。
配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。
弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。
圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。
騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1
材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理)
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
適合温度(℃)5~90
材質(弁箱)青銅(NPb処理)
材質(弁棒)耐脱亜鉛材
軽量、コンパクト。
接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上。
密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
配管の取付方向は水平、垂直任意。
材質(本体)SCS
形式直動式
寸法L(mm)195
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)FKM(バイトン)・SCS
材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)
二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25
最小差圧(MPa)0.05
材質(弁棒)SUS
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。