サイレンサ :「蒸気用」の検索結果

サイレンサとは、水に蒸気を吹き込んで温水を作る際に発生する音や振動を軽減させるために使用する道具で、主に浴槽やそのほかの開放形の温水槽に使用されます。水や蒸気を過熱する際の最高温度によってサイレンサのタイプを選択することが必要です。温度が約60℃以下の加熱にはF形。約90℃以下の場合はS形もしくはレンコン形を使用します。S形はシンプルな構造なので、故障する可能性が低いのが特徴です。レンコン形は、レンコンのように穴がたくさん開いている形状で、S形と比べると電熱量が大きく、小型。材質は様々で、環境や使用する流体の種類に応じて選択します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)ステンレス鋼 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)青銅 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋳鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋳鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.1~0.7
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)