絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(5)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
  • フランジ形(1)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(4)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 2.8
  • 0.01~1.6(1)
  • 0.2(4)
  • 0.21(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(9)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 0.88(2)
  • 0.9(1)
  • 1(15)
  • 1.05(4)
  • 1.6(20)
  • 1.75(1)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.1(5)
  • 4.5(2)
ブランド
  • ヨシタケ(6)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(1)
15(5)
20(5)
スチームトラップ 1811 ヨシタケスチームトラップ 1811ヨシタケ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。
材質(本体)ステンレス鋼種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)427寸法L1(mm)110寸法A(mm)68最高温度(℃)427接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
バケット式スチームトラップ 1810 ヨシタケバケット式スチームトラップ 1810ヨシタケ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.8材質(本体)SUS形式逆バケット式使用温度範囲(℃)427寸法L(mm)110寸法H(mm)135最高温度(℃)427接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)1.4適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ#38
エアートラップ 11-LD ヨシタケエアートラップ 11-LDヨシタケ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
ガス中より液体を分離して排出し、作動圧力範囲が広く排出量が多い。 小型・軽量。 弁体ボール形状により優れたシール性。 流体が比重の軽いものでも使用可能。
質量(kg)0.9材質(本体)SUS種類エアー&ガストラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)260寸法H(mm)184寸法A(mm)70接続JIS Rc最高使用温度(℃)260適合流体空気、その他非危険気体材質(フロート)SUS
ウエハートラップ WT-1 ヨシタケウエハートラップ WT-1ヨシタケ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。 水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。 WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。 過熱蒸気の主管用に使用できます。 2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3) ・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。 ・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。
材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)343寸法A(mm)57接続JIS Rc最高使用温度(℃)343
スチームトラップ 1011 ヨシタケスチームトラップ 1011ヨシタケ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。 小型・軽量。 凍結に強い。
材質(本体)SUS種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)427寸法H(mm)184接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc最高使用温度(℃)427適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
スチームトラップ 1010 ヨシタケスチームトラップ 1010ヨシタケ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。 小型・軽量。 凍結に強い。
材質(本体)SUS種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)427寸法H(mm)154接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc最高使用温度(℃)427適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
スチームトラップ