スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(4)
20(4)
25(1)
独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 寸法H1(mm)87 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼 流れ方向横→横 材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆バケット式スチームトラップです。 独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。 ストレーナ内蔵タイプです。 間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。 材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプ逆バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 最高作動圧力差(MPa)0.56 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ1/8
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 最高作動圧力差(MPa)1.05 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ#38
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)