スチームトラップ :「エア抜き弁」の検索結果
スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
20(11)
構造が簡単堅固で耐久性が優れています。
バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。
分解・保守点検が容易です。
ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプフロート式
使用温度範囲(℃)160以下
接続方式JIS Rcねじ
流体温度(℃)160以下
取付姿勢水平配管にて正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)0.5以下
材質(フロート)SUS
ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。
配管支持が容易なつり金具付です。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
材質(本体)FC
タイプフロート式
形式フロート式
使用温度範囲(℃)150以下
接続方式JIS Rcねじ
流体温度(℃)150以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.4以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6
弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)170
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)170
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7
材質(フロート)SUS
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)
材質(本体)FC
タイプフロート式
形式フロート式
使用温度範囲(℃)180以下
接続方式JIS 10K FFフランジ
流体温度(℃)180以下
取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)0.9以下
背圧許容度一次側圧力の90%以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS
材質(本体)SCS
形式フロート式
流体温度(℃)180以下
取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)0.4以下
背圧許容度一次側圧力の90%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS
材質(本体)SCS
形式フロート式
流体温度(℃)180以下
取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)0.9以下
背圧許容度一次側圧力の90%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)
材質(本体)FC
形式フロート式
流体温度(℃)180以下
取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)0.4以下
背圧許容度一次側圧力の90%以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式フロート式
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
一般工業用。
主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
一般工業用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式フロート式
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。