スチームトラップ :「空気抜き弁」の検索結果

スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(2)
25(2)
32(1)
40(1)
50(1)
暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式フロート式 寸法L(mm)127 寸法H(mm)140 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式フロート式 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)