絞り込み
呼び径(A)
  • 20(1)
  • 25(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
材質
  • 青銅(1)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01~1
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.87(1)
  • 0.91(2)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.1(1)
  • 1.87(1)
  • 2.8(1)
  • 4.2(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ねじ込み形
ブランド
  • ヨシタケ(1)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気抜弁とは、水道管やガス管の中に設置され、管の中を流れる空気の量を調節することが使用の目的です。空気抜弁は、空気弁と呼ばれることもあります。空気抜弁の多くはステンレス鋼(SUS)製。コンパクトで省スペースで設置できるもの、幅広い範囲の作動圧に対応しているもの、耐食性、耐久性に優れたもの、排気量に特化したものなど用途によってさまざまです。空気抜弁を使用するうえで、スケールと呼ばれる難溶性の物質が付着することは避けられませんが、便座を外すことで簡単に掃除ができるように工夫されているものもあります。特殊な機構の空気弁は、万一の水漏れの場合でも、簡単な操作ですぐに水漏れを止めることが可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
20(1)
25(1)
空気抜弁 ヨシタケ空気抜弁ヨシタケ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.01~1.0接続方式JIS R使用流体冷温水最高使用温度(℃)100適合圧力(MPa)0.01~1.0
空気抜弁