絞り込み
「外径(Φmm)」から絞り込む

パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥3,990税込¥4,3891セット当日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
48.6mm 単管パイプ用キャップ
エスコ¥825税込¥9081個当日出荷仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
角シャフト 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,180~税込¥1,298~1個5日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
48.6mm パイプジョイント X継ぎ
エスコ¥2,810税込¥3,0911個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
48.6mm パイプジョイント パイプ継ぎ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
48.6mm パイプジョイント用扉取手
エスコ¥3,340税込¥3,6741個4日以内出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用
ステンレスパイプ 12MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥36,980税込¥40,6781パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.8外径(Φmm)12外径公差(mm)0~-0.03
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ
エスコ¥15,100税込¥16,6101枚翌日出荷仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
ステンレスパイプ 9MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.8外径(Φmm)9外径公差(mm)0~-0.03
ステンレスパイプ 8MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥26,980税込¥29,6781パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.8外径(Φmm)8外径公差(mm)0~-0.03
ステンレスパイプ 6MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.5外径(Φmm)6外径公差(mm)0~-0.03
ステンレスパイプ 25MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥119,800~税込¥131,780~1パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2外径(Φmm)25外径公差(mm)±0.05
ステンレスパイプ 20MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥149,800税込¥164,7801パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)20外径公差(mm)0~-0.05
ステンレスパイプ 19MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥90,980~税込¥100,078~1パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)19外径公差(mm)±0.05
ステンレスパイプ 16MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥119,800税込¥131,7801パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)1.5外径(Φmm)16外径公差(mm)0~-0.05
ステンレスパイプ 15MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥129,800税込¥142,7801パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)1.5外径(Φmm)15外径公差(mm)0~-0.05
ステンレスパイプ 13MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥36,980~税込¥40,678~1パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2外径(Φmm)13外径公差(mm)0~-0.05
ステンレスパイプ 10MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.8外径(Φmm)10外径公差(mm)0~-0.03
『パイプフレーム・グリーンフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレスパイプフレーム
- ステンレスパイプフレーム 目盛入
- パイプラックシステム用パイプ