絞り込み
ブランド
- エスコ
- タカチ電機工業(92)
- OKW(73)
- 日東工業(50)
- CAMDENBOSS(42)
- 摂津金属工業(37)
- 河村電器産業(21)
- HAMMOND(18)
- DELTRON(16)
- オーム電機[配線パーツ](13)
- 東洋技研(10)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- オーム電機(7)
- 内外電機(6)
- 三桂製作所(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- OKW (ENCLOSURES)(3)
- Explorer Cases(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
- 86~114(1)
材質
- 樹脂(2)
色
ブラック(6)
ベージュ(6)
ホワイト(1)

7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個当日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷エスコ品番EA940CY-7B色黒サイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個6日以内出荷エスコ品番EA940CY-11B色黒サイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個6日以内出荷エスコ品番EA940CX-4B色黒サイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色黒サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色ベージュサイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色黒サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷エスコ品番EA940CY-7J色ベージュサイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA940CY-5J色ベージュサイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA940CY-5B色黒サイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個翌日出荷エスコ品番EA940CY-11J色ベージュサイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷エスコ品番EA940CX-4J色ベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
213x366mm ウォールボックス
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷仕様タテ型、防雨型エスコ品番EA940CS-311材質ABS樹脂色ミルキーホワイト質量(g)1340有効深さ(mm)86~114サイズ(mm)366×224×140バンド通し穴10mm(裏面)取付スペースELB:3P・100AF×1適合ノック径(Φmm)下部:27×4、背面:21×4
60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA940CS-301D材質(本体)ABS樹脂バンド幅(mm)10適合パイプ径(Φmm)60~160許容静荷重(N[kgf])垂直方向:49(5)材質(バンド)SUS304
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス


















![335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471478-170331-02.jpg)











![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)