絞り込み
ブランド
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
基板寸法(mm)
有効深さ(mm)
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: プラボックス

特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,459件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業小型IoTプラスチックケース SICシリーズタカチ電機工業
169税込186
1台
翌々日出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズタカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
PBE ポリカボックス 日東工業PBE ポリカボックス日東工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)日東工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ 日東工業PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ日東工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプ穴加工なし形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F
PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+PBT樹脂有効深さ(mm)59保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)仕様屋内用タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用 内外電機PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用内外電機(2件のレビュー)
999税込1,099
1面
当日出荷から14日以内出荷
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業スマートウォッチ型ケース SMWシリーズタカチ電機工業
979税込1,077
1台
3日以内出荷
P67の防水機能を備えたウェアラブルケースです。オフホワイト色は耐候性に優れ、紫外線による劣化・変色がしにくいASA樹脂製です。紫外線の多い環境下でのご使用に最適です。スタイリッシュで場所を問わずに身に着けやすいデザインとなっております。検知器、GPS端末、RFID機器、小型IoT機器等の用途にご利用いただけます。
材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス保護等級IP67材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
ブラック
ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズタカチ電機工業
669税込736
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズタカチ電機工業
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントブラケット タカチ電機工業ポールマウントブラケットタカチ電機工業
139税込153
1袋(2個)
翌々日出荷
室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。取付にはMT3-4(M3 ナベビス)、または別途にナベM3ビスをご用意下さい。取付可能なポール最小径はΦ35になります。ポール取付の際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ、ポール取付ベルトPKBシリーズ、ポール結束バンドSCTシリーズをご利用下さい。
材質PA66+GF(UL94HB)ブラック質量(g)3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業低価格型屋外通信ボックス OBシリーズタカチ電機工業
729税込802
1台
当日出荷
本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
PCS形プラボックス 日東工業PCS形プラボックス日東工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効深さ(mm)57ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80
ウォールBOX オーム電機ウォールBOXオーム電機(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベージュ
PL用取付金具 日東工業PL用取付金具日東工業
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーボックス 未来工業ブレーカーボックス未来工業(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
ベージュ材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。バンド通し穴有(側面)
プラボックス SPNO 河村電器産業プラボックス SPNO河村電器産業(3件のレビュー)
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂保護等級IP33D構造ABSドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
プラスチックケース KWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース KWシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
小型ケースで多用途タイプです。
材質ABS樹脂(UL94HB)ブラック使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)15寸法D(mm)48寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6
防水中継端子ボックス PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックスPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。端子ねじM3(0.6~0.9N・m)使用温度範囲(℃)-25~80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)
モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB-30シリーズT.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用寸法H(mm)30材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セット取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズタカチ電機工業
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用) タカチ電機工業外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)タカチ電機工業
609税込670
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐侯 黒オーム電機[配線パーツ]
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
MBC メーターボックス 日東工業MBC メーターボックス日東工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂保護等級IP33D付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
PL形プラボックス 日東工業PL形プラボックス日東工業
9,598税込10,558
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
フリープレートBタイプ 伊藤電気製作所フリープレートBタイプ伊藤電気製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂ピッチ(mm)3.59(締付)タイプBタイプ
ウォールボックス(防雨型) エスコウォールボックス(防雨型)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ABS樹脂
防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ タカチ電機工業防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から5日以内出荷
IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス耐侯ベージュオーム電機[配線パーツ]
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス耐油ベージュオーム電機[配線パーツ]
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
ワットメーターボックス MX 河村電器産業ワットメーターボックス MX河村電器産業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワットメーター用ボックス
ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)材質プラスチック使用場所露出形
防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズタカチ電機工業
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
特性防水・防塵材質ポリカーボネート
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCMシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCMシリーズタカチ電機工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵材質ポリカーボネート
PBS ポリカボックス 日東工業PBS ポリカボックス日東工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
材質プラスチックブラック保護等級IPX3
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス