絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220
- AC100/200(9)
- AC100/110(13)
- AC90~230(1)
- AC100(43)
- AC100~230(3)
- AC100~240(7)
- AC110(16)
- AC115(29)
- AC200(43)
- AC220(1)
- DC24(6)
ブランド
- トーケミ(1)
定量ポンプとは容積式で往復運動をするポンプのことです。一定容積の液体を送ることに優れていることが特徴として挙げられます。少ない量の液体でも適切な分量を送り込むことができるため、主に飲料水の浄水処理や、減菌作業での薬剤の投入などの正確な注入が必要な場所で使用されることが多く、そのほかにも食品への添加物等の投入や、排水への調整剤の注入などでも使用されています。種類は電磁石を動力としたソレノイド駆動定量ポンプや、モーターを動力としたモーター駆動定量ポンプなど様々です。
商品豆知識
「吐出量(L/min)」から絞り込む

中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ
トーケミ¥86,980~税込¥95,678~1台6日以内出荷小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングルモーター極数(P)4絶縁階級E種