絞り込み
吐出量(L/min)
  • 0.325
  • 0.028(6)
  • 0.03(19)
  • 0.05(7)
  • 0.06(23)
  • 0.09(10)
  • 0.1(18)
  • 0.12(5)
  • 0.2(7)
  • 0.24(5)
  • 0.25(7)
  • 0.35(6)
  • 0.39(7)
  • 0.6(5)
  • 0.7(5)
  • 1(7)
  • 1.2(5)
  • 1.5(9)
  • 1.8(5)
  • 3.6(5)
定格電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC110(7)
ブランド
  • タクミナ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定量ポンプとは容積式で往復運動をするポンプのことです。一定容積の液体を送ることに優れていることが特徴として挙げられます。少ない量の液体でも適切な分量を送り込むことができるため、主に飲料水の浄水処理や、減菌作業での薬剤の投入などの正確な注入が必要な場所で使用されることが多く、そのほかにも食品への添加物等の投入や、排水への調整剤の注入などでも使用されています。種類は電磁石を動力としたソレノイド駆動定量ポンプや、モーターを動力としたモーター駆動定量ポンプなど様々です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
0.03(19)
0.06(23)
0.09(10)
0.1(18)
0.2(7)
0.25(7)
0.325
0.39(7)
1(7)
1.5(9)
吐出量(L/min)をもっと見る
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)フッ素ゴム最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途苛性ソーダなどに付属品ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別苛性ソーダ専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)EPDM最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)EPDM材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    289,800税込318,780
    1台
    16日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途苛性ソーダなどに付属品ホース・チューブ:PTFEホース3m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、ホースポンプ×1個種別苛性ソーダ専用ポンプ質量(kg)5.7出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)-材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)SUS304材質(継手)SUS304材質(チャッキボール)SUS304材質(ボールストッパ)PTFEリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    269,800税込296,780
    1台
    16日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PTFEリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途高分子凝集剤などに(~2000mPa・s)種別高分子専用ポンプ質量(kg)4.4出力(W)25材質(Oリング)EPDM最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:2000材質(弁座)-材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)SUS304材質(ボールストッパ)PEリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続フランジ継手材質(Oリング)フッ素ゴム最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途苛性ソーダなどに付属品ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別苛性ソーダ専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続フランジ継手材質(Oリング)EPDM最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)EPDM材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
定量ポンプ