絞り込み
吐出量(L/min)
  • 0.016(1)
  • 0.033(1)
  • 0.06(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.35(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
使用液
  • 薬品・溶剤(2)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC100~240(4)
  • AC200(3)
ブランド
  • タカトテクニカ
  • 日本オイルポンプ(53)
  • 共立機巧(10)
  • ツカサ電工(8)
  • トーケミ(4)
  • エレポン化工機(2)
  • タクミナ(1)
  • 名東化工機(1)
  • グルンドフォスポンプ(1)
  • セムコーポレーション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
0.3(2)
0.5(2)
1(2)
1.2(2)
1.6(2)
2(2)
3(2)
60(2)
100(2)
200(2)
吐出量(L/min)をもっと見る
  • ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
    付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
  • 次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ(4件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
    用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。付属品サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式材質ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム専用
  • ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカ

    ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ

    タカトテクニカ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
    用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS寸法(mm)103×177×156本体質量(kg)2使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)
  • モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ タカトテクニカ

    モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ

    タカトテクニカ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
    用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品フート弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)40使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)6×11
  • モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ タカトテクニカ

    モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ

    タカトテクニカ
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
    用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品説明書材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)90使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)VP20
  • 定量ポンプ タカトテクニカ

    定量ポンプ

    タカトテクニカ
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
    付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
  • 強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷から17日以内出荷
    流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
    用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液
  • WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ タカトテクニカ

    WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ

    タカトテクニカ
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。
    用途WRSポンプ特徴。・定量ポンプ用途に特化した設計。・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
  • 高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
    用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×15ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)800以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液高粘度液、エマルジョン液
定量ポンプ