絞り込み
形状

かまぼこ型(4)

はさみこみ型(3)
材質
- エラストマー(2)
- 合成ゴム(4)
- 塩ビ(PVC)(3)
厚さ(mm)
- 9(5)
- 13(2)
- 15(1)
- 16(12)
- 18(2)
- 20(6)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
色
イエロー(25)
グレー(9)
ブラウン(7)
ブラック(18)
ベージュ(11)
ホワイト(4)
ブランド
- 王子ゴム化成
- モノタロウ(12)
- エスコ(139)
- カーボーイ(138)
- TRUSCO(67)
- 八幡ねじ(44)
- 光(35)
- 岩田製作所(34)
- 信栄物産(33)
- ユニット(30)
- アラオ(28)
- 日本緑十字社(27)
- 仙台銘板(26)
- エムエフ(24)
- ナカ工業(20)
- RS PRO(18)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(13)
- セーフラン安全用品(12)
- フタハシ技研(12)
- UNION(ユニオン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合

ネオストッパー
王子ゴム化成(10件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。用途駐車場の外壁、カーブに最適形状D形色黒(ライン-黄色)
カーストッパー(D型中空タイプ)
王子ゴム化成¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ主材質合成ゴム材質(当板)スチール
コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ
王子ゴム化成(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ
王子ゴム化成¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)2000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)
王子ゴム化成¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
H鋼セーフティガード
王子ゴム化成¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)6日以内出荷耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に材質軟質塩化ビニル樹脂形状はさみこみ型取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)標準長さ(m)1
H鋼セーフティガード蓄光(LUMI)
王子ゴム化成¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として色黄(蓄光ライン入)寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂
H鋼セーフティガード
王子ゴム化成¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。 適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。 さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。 軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。 接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂
コーナーガード(面取りコーナー用)1mタイプ
王子ゴム化成¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ面取りコーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
カーストッパー(角型ムクタイプ)
王子ゴム化成¥34,980税込¥38,4781本61日以内出荷合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状角型色黒タイプムク(無垢)タイプ寸法L(mm)1000高さH(mm)100厚さT(mm)60幅W(mm)100ボルト穴ピッチ(mm)100-400p×2-100下穴径d(Φmm)22主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16上穴径D(Φmm)40
穴キャップ(ネオストッパー・カーストッパー用)
王子ゴム化成¥359~税込¥395~1個ほか3日以内出荷王子ゴム化成製のネオストッパー、カーストッパーの専用穴キャップです。用途対応品番:NS-110D、NS-135D、NS-110D(L)、NS-135D(L)、CSD-0110、CSD-0135、、CSD-0110(L)、CSD-013(L)主材質熱可塑性エラストマー
コーナーガード(エンドキャップ2個付)
王子ゴム化成¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に材質本体:PVC、当て板:スチール長さ(mm)1000タイプ直角コーナー
ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット)
王子ゴム化成¥16,980~税込¥18,678~1セット(5本)3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!用途駐車場、倉庫等の建物の柱セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ (5本セット)
王子ゴム化成¥16,980~税込¥18,678~1セット(5本)3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ
王子ゴム化成¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!用途駐車場、倉庫等の建物の柱セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ (5本セット)
王子ゴム化成¥29,980~税込¥32,978~1セット(5本)3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!用途駐車場、倉庫等の建物の柱セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書タイプ直角コーナー用寸法L(mm)2000主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
H鋼セーフティガード蓄光(LUMI) 10本セット
王子ゴム化成¥26,980~税込¥29,678~1セット(10本)3日以内出荷H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として色黄(蓄光ライン入)寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂
ルミコーナーガード 5本セット
王子ゴム化成¥29,980~税込¥32,978~1セット(5本)3日以内出荷光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!色黄(蓄光ライン入)タイプ直角コーナー用厚さT(mm)16幅W(mm)65主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)取付穴寸法(mm)7×14 長穴材質(当板)スチール
コーナーガード(面取りコーナー用)1mタイプ (5本セット)
王子ゴム化成¥30,980~税込¥34,078~1セット(5本)3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ面取りコーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
コーナーガード(面取りコーナー用)2mタイプ (5本セット)
王子ゴム化成¥61,980~税込¥68,178~1セット(5本)3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ面取りコーナー用寸法L(mm)2000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット)
王子ゴム化成¥31,980~税込¥35,178~1セット(5本)3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)2000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ
王子ゴム化成¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!用途駐車場、倉庫等の建物の柱セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書タイプ直角コーナー用寸法L(mm)2000主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
ルミコーナーガード
王子ゴム化成¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!色黄(蓄光ライン入)タイプ直角コーナー用厚さT(mm)16幅W(mm)65主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)取付穴寸法(mm)7×14 長穴材質(当板)スチール
コーナーガード(面取りコーナー用)2mタイプ
王子ゴム化成¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ面取りコーナー用寸法L(mm)2000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
カーストッパー(D型ムクタイプ)
王子ゴム化成¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷から61日以内出荷合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型色黒タイプムク(無垢)タイプ主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16
カーストッパー(角型中空タイプ)
王子ゴム化成¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型中空(CSK)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状角型色黒タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000高さH(mm)100厚さT(mm)20寸法(幅W×厚さ)(mm)当板:50×4.5幅W(mm)100ボルト穴ピッチ(mm)150・450p x 6・150下穴径d(Φmm)25長穴(mm)当板穴:20×40 7個主材質合成ゴム推奨取付ボルトM16材質(当板)スチール上穴径D(Φmm)38
コーナーガードSCO-5021V用エンドキャップ 黄色
王子ゴム化成¥599税込¥6591個3日以内出荷コーナーガードの端に取り付ける部品です。用途SCO-5021Vシリーズのコーナーガードのエンドキャップ材質塩ビ色黄対応商品SCO-5021Vシリーズのコーナーガード