ユニオンパッキン :「蒸気用 パッキン」の検索結果

ユニオンパッキンとは、配管継手の一種であるユニオンに使用するシール材のことです。パイプとの隙間を埋めて、漏れを防ぐ働きをします。低圧でそれほど温度が高くならない2つの配管の接続に使われ、比較的着脱が容易。パッキンの材質にはジョイントシート・テフロンなどがありますが、特徴がそれぞれの材質によって違うため、用途にあったものかどうかを予め確認しておきましょう。一枚から個別に、またはセット販売がされています。
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性耐熱性、耐薬品性 種別ユニオンパッキン 温度範囲(℃)-200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性 厚さ(mm)1.5 使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能) 最高使用圧力(MPa)25.9
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び径(A)20 エスコ品番EA351DL-20
1個
685 税込754
欠品中

呼び径(A)32 エスコ品番EA351DL-32
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

呼び径(A)25 エスコ品番EA351DL-25
1個
905 税込996
当日出荷

1個
510 税込561
当日出荷

呼び径(A)65 エスコ品番EA351DL-65
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

呼び径(A)10 エスコ品番EA351DL-10
1個
465 税込512
翌日出荷

呼び径(A)50 エスコ品番EA351DL-50
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

呼び径(A)8 エスコ品番EA351DL-8
1個
365 税込402
翌日出荷

呼び径(A)40 エスコ品番EA351DL-40
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-79
1枚
210 税込231
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-80
1枚
295 税込325
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-81
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-78
1枚
190 税込209
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-76
1枚
140 税込154
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-77
1枚
160 税込176
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-84
1枚
905 税込996
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-83
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-74
1枚
105 税込116
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-85
1枚
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-82
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-75
1枚
120 税込132
翌日出荷

摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(5個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで) 使用圧力10K
1箱(5枚)
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5 主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
1枚
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1箱(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-10
1枚
2,490 税込2,739
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-04
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7833-99
1枚
105 税込116
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-02
1枚
190 税込209
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-01
1枚
120 税込132
当日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-06
1枚
595 税込655
当日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7833-98
1枚
90 税込99
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-07
1枚
840 税込924
翌日出荷