フランジ用中パッキン :「蒸気用 パッキン」の検索結果

フランジ用中パッキンとは、フランジ(パイプを繋ぐためにパイプの外側に取り付ける円盤状の部品)とフランジを接続する際に使用するシール材。全面パッキンに比べると、小さいリング状の形をしています。パイプの周りのみを塞いで漏れを防ぐため、低い圧力で締め付けることが可能です。天然ゴムやテフロン、ジョイントシートなど様々な素材の商品があります。耐性や用途が素材によって異なりますので、購入の際には注意しましょう。
関連キーワード
363件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(9)
15(9)
20(9)
25(9)
32(9)
40(9)
50(9)
65(9)
80(9)
100(9)
呼び径(A)をもっと見る
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170] 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)57.0(34.3MPa時) 呼び圧力10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-77
1枚
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-63
1枚
735 税込809
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-95
1枚
6,910 税込7,601
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-76
1枚
1,220 税込1,342
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-93
1枚
4,290 税込4,719
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-92
1枚
3,230 税込3,553
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-90
1枚
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-88
1枚
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-81
1枚
3,230 税込3,553
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-78
1枚
1,730 税込1,903
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-71
1枚
3,490 税込3,839
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-66
1枚
1,150 税込1,265
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-47
1枚
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-42
1枚
1,220 税込1,342
3日以内出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-51
1枚
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-39
1枚
715 税込787
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-34
1枚
315 税込347
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-83
1枚
5,180 税込5,698
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-79
1枚
2,040 税込2,244
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-74
1枚
770 税込847
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-72
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-69
1枚
2,150 税込2,365
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-68
1枚
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-43
1枚
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-58
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-55
1枚
2,560 税込2,816
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-52
1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-48
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-46
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-38
1枚
610 税込671
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-75
1枚
1,130 税込1,243
当日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-86
1枚
945 税込1,040
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-94
1枚
5,560 税込6,116
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-91
1枚
2,690 税込2,959
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-89
1枚
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-85
1枚
870 税込957
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-80
1枚
2,430 税込2,673
翌日出荷