絞り込み
呼び径(A)
  • 65(1)
厚さ(mm)
  • 3(2)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
特性
  • 耐候
  • 低温特性(2)
  • 固着防止(1)
  • 弾力(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐塩素水(3)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(10)
  • 耐蒸気(1)
  • 耐薬品(5)
  • 耐酸・アルカリ(1)
  • 耐食(7)
種別
種別
フランジ用全面パッキン(2)
ブランド
  • ノーブランド(1)
  • アキツ(1)
ノーブランド・アキツ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
65(1)
フランジ用全面パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用全面パッキン (EPDM)ノーブランド(2件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツフランジパッキンJIS10K用 CRシリーズアキツ
679税込747
1枚
5日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465種別フランジ用全面パッキン材質CRゴム厚さ(mm)3呼び径(A)65アズワン品番67-2335-56特性耐候、耐油
フランジ用全面パッキン