絞り込み
呼び径(A)
  • 200
  • 10(15)
  • 13(5)
  • 15(59)
  • 20(57)
  • 25(59)
  • 30(8)
  • 32(49)
  • 40(57)
  • 50(58)
  • 65(58)
  • 80(58)
  • 90(3)
  • 100(59)
  • 125(40)
  • 150(41)
  • 175(2)
  • 250(18)
  • 300(16)
  • 350(3)
厚さ(mm)
  • 1.5(12)
  • 2(6)
  • 3(24)
  • 5(3)
材質
  • その他(2)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(12)
  • クロロプレンゴム(CR)(2)
  • ゴム(4)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • ノンアスベスト(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
  • 二トリルゴム(NBR)(4)
  • 天然ゴム(NR)(3)
適合流体
  • アルカリ(2)
  • ガス(2)
  • 冷媒(2)
  • (9)
  • (8)
  • 溶剤(2)
  • 炭化水素(1)
  • 空気(4)
  • 蒸気(2)
  • (2)
特性
  • 低温特性(1)
  • 弾力(1)
  • 耐塩素水(2)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(4)
  • 耐食(4)
種別
種別
フランジ用全面パッキン(7)
フランジ用全面パッキン
ブランド
  • ダイコー(12)
  • ニチアス(9)
  • セキスイ(5)
  • 日本バルカー(3)
  • TRUSCO(2)
  • アキツ(2)
  • HSバルブ(1)
  • ASK(1)
ダイコー・ニチアス・セキスイ・日本バルカー・TRUSCO・アキツ・HSバルブ・ASK
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(59)
20(57)
25(59)
32(49)
40(57)
50(58)
65(58)
80(58)
100(59)
150(41)
呼び径(A)をもっと見る
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座特性弾性、耐食性
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)ダイコー
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)10Kタイプダイコー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)ニチアス
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様セキスイ
2,198税込2,418
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプニチアス
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)ダイコー
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)3呼び圧力10K
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から13日以内出荷
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)ダイコー
649税込714
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコーフランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)ダイコー(2件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)5Kタイプダイコー
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)ダイコー
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から12日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)1.5呼び圧力10K
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から8日以内出荷
Dパッキン(PTFE被覆) ダイコーDパッキン(PTFE被覆)ダイコー
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム、PTEF使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカーフランジ用全面パッキン(高機能タイプ)日本バルカー(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン温度範囲(℃)-200~300
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)ダイコー
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)ダイコー
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)1.5呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・10K)TRUSCO
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)ニチアス
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から7日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
フランジ用全面パッキン(防食タイプ) 日本バルカーフランジ用全面パッキン(防食タイプ)日本バルカー
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から8日以内出荷
No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食種別フランジ用全面パッキン温度範囲(℃)-50~183
クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコーフランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー
509税込560
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013-EPニチアス
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質EPDM使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカーフランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット)日本バルカー
22,980税込25,278
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。特性耐薬品性、耐熱性、低温特性種別フランジ用全面パッキン温度範囲(℃)-200~200
フランジパッキン FF4635 ASKフランジパッキン FF4635ASK
6,898税込7,588特価
1枚
当日出荷
ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・5K)TRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
エビロンガスケット EPDMゴム単体 ニチアスエビロンガスケット EPDMゴム単体ニチアス
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から11日以内出荷
ゴムを打ち抜きガスケットよりさらに低面圧で安定したシール性が得られる
使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
139,800税込153,780
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
エビロンガスケット TOMBO NO.9013 ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013ニチアス
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE使用温度範囲(℃)-40~150使用圧力10K
EPDM 10K パッキン セキスイEPDM 10K パッキンセキスイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質EPDM
EPDM 10K パッキン HSバルブEPDM 10K パッキンHSバルブ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群
材質EPDM厚さ(mm)3規格10K使用温度(℃)0~90関連資料納入仕様書(0.05MB)
フランジ用全面パッキン