絞り込み
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・絶縁・耐候・耐塩素水・耐水・耐油・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
種別
フランジ用全面パッキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
375件中 361375
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351DJ-25
[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
呼び径(A)20エスコ品番EA351DJ-20
[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA351DJ-15
[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
呼び径(A)10エスコ品番EA351DJ-10
# 80 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 80 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA471AE-80
# 65 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 65 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA471AE-65
# 40 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 40 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA471AE-40
# 30/#32 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 30/#32 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
呼び径(A)30エスコ品番EA471AE-30
# 25 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 25 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA471AE-25
# 20 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 20 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
呼び径(A)20エスコ品番EA471AE-20
# 15 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 15 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA471AE-15
#100 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ#100 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
呼び径(A)100エスコ品番EA471AE-100
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツトップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)アキツ
2,998税込3,298
1袋(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k材質ノンアスベスト厚さ(mm)3
EPDM 5K パッキン セキスイEPDM 5K パッキンセキスイ
208税込229
1個
翌々日出荷
材質EPDM
EPDM 10K パッキン セキスイEPDM 10K パッキンセキスイ
269税込296
1個
翌々日出荷
材質EPDM
フランジ用全面パッキン