絞り込み
外径(Φmm)
- 1.2(2)
- 1.4(2)
- 1.7(1)
- 1.8(2)
- 2(5)
- 2.2(3)
- 2.3(1)
- 2.5(5)
- 2.7(3)
- 3(6)
- 3.2(1)
- 3.5(3)
自由長(mm)
- 2(2)
- 2.3(2)
- 2.7(2)
- 4.5(3)
- 5.4(3)
- 5.9(3)
- 6(3)
- 6.5(3)
- 7(3)
- 8(4)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(4)
- 12.4(2)
- 12.6(2)
- 13.3(2)
- 15(4)
- 17.9(2)
- 18.3(2)
- 26.2(2)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.2
- 0.26(9)
- 0.32(11)
- 0.4(16)
- 0.45(9)
- 0.5(19)
- 0.6(15)
- 0.7(15)
- 0.8(20)
- 0.9(14)
- 1(21)
- 1.2(17)
- 1.4(17)
- 1.6(21)
- 1.8(16)
- 2(21)
- 2.3(13)
- 2.6(11)
- 2.9(10)
- 3.2(12)
- 線径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(9)
ばね定数(N/mm)
- 0.0003(2)
- 0.008(1)
- 0.031(1)
- 0.049(2)
- 0.0588(1)
- 0.059(2)
- 0.0686(1)
- 0.098(5)
- 0.11(2)
- 0.147(2)
- 0.157(2)
- 0.177(2)
- 0.2058(2)
- 0.206(4)
- 0.265(2)
- 0.314(2)
- 0.3234(2)
- 0.324(3)
- 0.412(2)
- 0.637(2)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(7)
引張ばね(引きばね)(3)
圧縮コイルばね(押しばね)・引張ばね(引きばね)
許容荷重(N)
- 0.36(1)
- 0.39(1)
- 0.44(1)
- 0.49(2)
- 0.54(1)
- 0.55(1)
- 0.59(1)
- 0.62(3)
- 0.69(4)
- 0.7(1)
- 0.74(1)
- 0.76(2)
- 0.83(4)
- 0.88(3)
- 0.92(2)
- 0.98(4)
- 0.9996(1)
- 1.03(3)
- 1.11(1)
- 1.14(1)
- 許容荷重(N)をもっと見る
0.36・0.39・0.44・0.49・0.54・0.55・0.59・0.62・0.69・0.7・0.74・0.76・0.83・0.88・0.92・0.98・0.9996・1.03・1.11・1.14・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- TRUSCO(2)
- アキュレイト(2)
- KSSC(ケーエス産業)(2)
- 東京発条製作所(1)
- サミニ(1)
サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・東京発条製作所・サミニ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
1.2(2)
1.4(2)
1.8(2)
2(5)
2.2(3)
2.5(5)
2.7(3)
3(6)
3.2(1)
3.5(3)

圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)
サミニ(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(4個)当日出荷から10日以内出荷ステンレス線の圧縮ばねです。種別研磨無し巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,511税込¥1,6621個当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,986税込¥2,1851個3日以内出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね