絞り込み
エコロジープロダクト
シャフトホルダはシャフトを保持・固定する金具です。シャフトが用いられる機械類とセットで用いられることが多く、一般機械など幅広い用途があります。組み合わせるシャフトの径に合わせるのはもちろんですが、取り付けのスペースなどに応じてフランジの形状を選択できます。材質はステンレスやアルミ、スチールなどですので、使用環境に適したものをお選びください。また、ベアリングホルダもシャフトホルダのカテゴリに含まれます。
「軸径(Φmm)」から絞り込む

シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400
大阪魂(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
SHF シャフトサポータ
NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。形状フランジ形
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
ロッドホルダ マグネット付
ラクテム¥2,091税込¥2,3001個5日以内出荷樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303寸法(mm)付属ゴム:12材質(本体)ニッケルメッキ吸着力(N)4寸法D(mm)12寸法Y(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応