絞り込み
軸径(Φmm)
- 20
- 5(4)
- 6(4)
- 8(6)
- 10(10)
- 12(9)
- 13(10)
- 16(10)
- 25(10)
- 30(10)
- 35(5)
- 40(5)
- 50(5)
- 60(3)
形状

T形(4)

フランジ形(6)
ねじの呼び
- M5(6)
ブランド
- 大阪魂(6)
- NB(日本ベアリング)(3)
- オザック精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
シャフトホルダはシャフトを保持・固定する金具です。シャフトが用いられる機械類とセットで用いられることが多く、一般機械など幅広い用途があります。組み合わせるシャフトの径に合わせるのはもちろんですが、取り付けのスペースなどに応じてフランジの形状を選択できます。材質はステンレスやアルミ、スチールなどですので、使用環境に適したものをお選びください。また、ベアリングホルダもシャフトホルダのカテゴリに含まれます。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
8(6)
10(10)
12(9)
13(10)
16(10)
20
25(10)
30(10)
40(5)
50(5)

シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400
大阪魂(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
SHF シャフトサポータ
NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。形状フランジ形
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7