絞り込み
ピッチ(mm)
- 12.7
- 6.35(7)
- 9.525(15)
- 15(1)
- 15.875(35)
- 15.88(2)
- 19.05(42)
- 19.265(1)
- 25.4(98)
- 31.74(1)
- 31.75(85)
- 36(1)
- 36.5(1)
- 38.1(80)
- 44.45(4)
- 50(1)
- 50.8(63)
- 63.5(48)
- 76.2(17)
- 101.6(17)
ユニットリンク数
- 240(17)
- -(4)
リンク内幅(mm)
- 7.85(1)
- 7.95(37)
ブランド
- KANA(片山チエン)(23)
- RK TAKASAGO CHAIN(1)
- 椿本チエイン(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
「ピッチ(mm)」から絞り込む
12.7
15.875(35)
19.05(42)
25.4(98)
31.75(85)
38.1(80)
50.8(63)
63.5(48)
76.2(17)
101.6(17)

アタッチメント付ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ピン形式割ピン形
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥149~税込¥164~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
アタッチメント付 RS40形チェーン
椿本チエイン¥42~税込¥46~1リンクほか翌々日出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781ユニット3日以内出荷から10日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥7,298税込¥8,0281ユニット3日以内出荷から5日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
リーフチェーン BL形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥38~税込¥42~1リンク5日以内出荷から42日以内出荷リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。材質(本体)スチールタイプリンク単位種類リーフチェーン
ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥76~税込¥84~1リンクほか9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から14日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981ユニット3日以内出荷から9日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3