絞り込み
ピッチ(mm)
- 15.875(28)
- 15.88(2)
- 31.75(67)
ユニットリンク数
- 10(1)
- 96(22)
- 192(13)
- 959(1)
- -(17)
リンク内幅(mm)
- 9.53
- 3.18(6)
- 4.68(1)
- 4.78(11)
- 7.85(2)
- 7.95(94)
- 9.4(2)
- 12.57(2)
- 12.7(96)
- 15.75(2)
- 15.88(80)
- 19.05(60)
- 25.4(20)
- 31.75(19)
- 57.15(1)
ブランド
- 椿本チエイン(65)
- KANA(片山チエン)(27)
アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
「ピッチ(mm)」から絞り込む
15.875(28)
15.88(2)
31.75(67)

バイピッチチェーン ジョイントリンク
椿本チエイン(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク
椿本チエイン¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント
椿本チエイン(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント付ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷用途各種機器の伝動用、駆動用。ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
バイピッチチェーン Sローラ形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形
椿本チエイン¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 継手リンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981ユニット3日以内出荷から5日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥139~税込¥153~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥319~税込¥351~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント付 RS50形チェーン
椿本チエイン¥60~税込¥66~1リンクほか翌々日出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷から27日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781ユニット3日以内出荷から10日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク
椿本チエイン¥199~税込¥219~1個5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥96~税込¥106~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から14日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形列数1仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン