絞り込み
ピッチ(mm)
- 15.875(121)
- 15.88(2)
- 31.75(72)
列数
- 1(25)
- 2(6)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(1)
リンク内幅(mm)
- 9.53
- 3.18(38)
- 4.68(21)
- 4.78(59)
- 7.85(37)
- 7.95(215)
- 9.4(34)
- 12.57(36)
- 12.7(219)
- 15.75(33)
- 15.88(186)
- 19.05(136)
- 22(19)
- 25.4(91)
- 27(21)
- 31.75(68)
- 35.72(21)
- 37.1(22)
- 38.1(34)
- 47.63(21)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 1(1)
- 5(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 96(24)
- 100(1)
- 102(1)
- 104(1)
- 106(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 114(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 120(1)
- 122(1)
- 124(1)
- 192(41)
- -(26)
- ユニットリンク数をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- DID(7)
- KANA(片山チエン)(51)
- ゼクサスチェン(9)
- 椿本チエイン(122)
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌々日出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(35件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
バイピッチチェーン ジョイントリンク
椿本チエイン(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク
椿本チエイン¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥34税込¥371リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
バイピッチチェーン Sローラ形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント付ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ピン形式割ピン形
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
オフセットリンク 2列
KANA(片山チエン)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥199~税込¥219~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3