絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン(45)
  • KANA(片山チエン)(3)
ピッチ(mm)
  • 63.5
  • 6.35(6)
  • 9.525(12)
  • 12.7(33)
  • 15.875(29)
  • 15.88(2)
  • 19.05(35)
  • 25.4(91)
  • 31.75(80)
  • 38.1(74)
  • 44.45(3)
  • 50.8(61)
  • 76.2(16)
  • 101.6(16)
ユニットリンク数
  • 48(11)
  • -(13)
リンク内幅(mm)
  • 19.05(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
6.35(6)
9.525(12)
12.7(33)
15.875(29)
15.88(2)
19.05(35)
25.4(91)
31.75(80)
38.1(74)
44.45(3)
50.8(61)
63.5
76.2(16)
101.6(16)
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインバイピッチチェーン オフセットリンク椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント椿本チエイン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
42,980税込47,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本(3m)
翌々日出荷から5日以内出荷
種類アタッチ付チェーン列数1
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン SA1 椿本チエインバイピッチチェーン SA1椿本チエイン
509税込560
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
629税込692
1リンクほか
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク椿本チエイン
939税込1,033
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)椿本チエイン
699税込769
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)椿本チエイン
809税込890
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式K2
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)椿本チエイン
819税込901
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(SS仕様)椿本チエイン
2,998税込3,298
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
バイピッチチェーン SK2 椿本チエインバイピッチチェーン SK2椿本チエイン
519税込571
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
バイピッチチェーン SK1 椿本チエインバイピッチチェーン SK1椿本チエイン
519税込571
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK1
バイピッチチェーン SA2 椿本チエインバイピッチチェーン SA2椿本チエイン
509税込560
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
バイピッチチェーン K2 椿本チエインバイピッチチェーン K2椿本チエイン
509税込560
1リンク
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン K1 椿本チエインバイピッチチェーン K1椿本チエイン
509税込560
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン GNK1 椿本チエインバイピッチチェーン GNK1椿本チエイン
559税込615
1リンク
11日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンローラ形式Sアタッチメント型式GNK
バイピッチチェーン EP 椿本チエインバイピッチチェーン EP椿本チエイン
489税込538
1リンク
11日以内出荷から41日以内出荷
ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式EP
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
519税込571
1リンク
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
519税込571
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
439税込483
1リンク
翌日出荷から31日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
トップローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイントップローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
669税込736
1リンクほか
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラー普通
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100椿本チエイン
2,398税込2,638
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
549税込604
1リンクほか
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク椿本チエイン
959税込1,055
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク椿本チエイン
999税込1,099
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)椿本チエイン
509税込560
1リンク
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)椿本チエイン
659税込725
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)椿本チエイン
649税込714
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
特殊チェーン