絞り込み
ブランド
  • 静岡製機(2)
タンク容量(L)
  • 22.5
  • 0.47(1)
  • 10(2)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 18(6)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 58(4)
  • 80(5)
  • 105(1)
  • 135(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機赤外線オイルヒーターVAL6-PK2静岡製機(3件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。タンク容量(L)22.5トラスコ品番468-9259質量(kg)32(タンク空時)電源(V)単相100燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76首振角度(°)上方40~下方5暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)暖房の目安(木造)約22坪(68m2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677吐出量(m3/min)(温風)2燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16運転音(dB)(A)強/60、弱/58放熱板(Φmm)337熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
赤外線ヒーター 静岡製機赤外線ヒーター静岡製機
149,800税込164,780
1台(32kg)
4日以内出荷
赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。 瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W)質量(kg)32径(Φmm)(放熱ディスク)337油タンク容量(L)22.5燃料消費量(L/h)1.8(強)、1.4(弱)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677適合面積(m2)(暖房)木造:57~68/コンクリート:79~95吐出量(m3/min)(温風)2使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)17(強)、13.4(弱)燃焼持続時間(h)12.5(強)、16(弱)運転音(dB)(A)60(強)、58(弱)熱出力(kW[kcal/h])15000(強)、11700(弱)温風吐出角度(°)上方40~下方5
業務用ヒーター/ストーブ