絞り込み
ブランド
- 八光電機
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](40)
- Chrester(コンフォー)(7)
- トヨトミ(6)
- パーカーコーポレーション(5)
- オリオン機械(4)
- ダイキン工業(4)
- DENSO(デンソー)(4)
- スイデン(3)
- エクセン(2)
- サンポット(2)
- インターセントラル(2)
- 静岡製機(1)
- TEKNOS(1)
- siroca(1)
- ゼンケン(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- ブライトリート(1)
特価

小型天吊り遠赤外線ストーブ
八光電機¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。用途寒時における事務所やお風呂の脱衣室、待合室や工事現場における出入りの激しい場所、工場内付属品2P接地変換アダプタ、吊り下げチェーン1m×2本タイプ1本電源(V)100方式遠赤外線ヒーターハイレックスヒーター本体寸法(mm)奥行100プラグあり電線仕様キャブタイヤケーブル5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)温度調節なし首振りなし
天吊り遠赤外線ストーブ
八光電機¥155,980~税込¥171,578~1台4日以内出荷置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率良く暖める事ができます。また、衝撃や歪等により割れる事もありません。
ウォッシャブルストーブ
八光電機¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )。 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本材質ステンレス保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°