絞り込み
形状

すきま調整形(5)

ストレート(3)

開放形(4)
内接円径(Φmm)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(9)
- 8(14)
- 10(11)
- 12(5)
- 13(15)
- 16(19)
- 20(17)
- 72(1)
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- オザック精工(382)
- NB(日本ベアリング)(262)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(72)
- THK(41)
- Igus(イグス)(12)
- 三木プーリ(5)
- SBC(5)
- オイレス工業(4)
- 大阪魂(4)
- RS PRO(2)
- INA(1)
「形状」から絞り込む

すきま調整形(5)

ストレート(3)

開放形(4)

ミニチュアストローク STSI5
IKO(日本トムソン)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)5寸法D(mm)10寸法E(mm)7寸法Fw(mm)5寸法Ew(mm)7外筒外径(Φmm)10軸径F(Φmm)5
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R200
IKO(日本トムソン)¥8,398税込¥9,2381個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)200寸法d(mm)6軸中空軸寸法d2(mm)5.2寸法K(mm)2
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R250
IKO(日本トムソン)¥10,980税込¥12,0781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)250寸法d(mm)6軸中空軸寸法d2(mm)5.2寸法K(mm)2
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R300
IKO(日本トムソン)¥9,998税込¥10,9981個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)300寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R800
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)800寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R900
IKO(日本トムソン)¥27,980税込¥30,7781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)900寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R150
IKO(日本トムソン)¥5,598税込¥6,1581個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)150寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R400
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)400寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R400
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)400寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R500
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)500寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R250
IKO(日本トムソン)¥8,798税込¥9,6781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)250寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R600
IKO(日本トムソン)¥17,980税込¥19,7781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)600寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R700
IKO(日本トムソン)¥21,980税込¥24,1781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)700寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R900
IKO(日本トムソン)¥26,980税込¥29,6781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)900寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R500
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)500寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R300
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)300寸法d(mm)6軸中空軸寸法d2(mm)5.2寸法K(mm)2
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R300
IKO(日本トムソン)¥9,198税込¥10,1181個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)300寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R1000
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)1000寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R200
IKO(日本トムソン)¥6,998税込¥7,6981個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)200寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R400
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)400寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R300
IKO(日本トムソン)¥9,498税込¥10,4481個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)300寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R800
IKO(日本トムソン)¥23,980税込¥26,3781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)800寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R700
IKO(日本トムソン)¥20,980税込¥23,0781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)700寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R150
IKO(日本トムソン)¥5,698税込¥6,2681個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)150寸法d(mm)6軸中空軸寸法d2(mm)5.2寸法K(mm)2
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R600
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)600寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
リニアブッシング LM-OP(開放形) LM162837UUOP
IKO(日本トムソン)¥5,598税込¥6,1581個71日以内出荷・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。仕様●C寸法差(μm):0/-200●D寸法差(μm):0/-13●Fw寸法差(μm):0/-9●鋼球条列:3材質保持器:炭素鋼製形状開放形材質(本体)炭素鋼製タイプLMシール密封形寸法D(mm)28寸法C(mm)37寸法Fw(mm)16
リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ
IKO(日本トムソン)¥4,898税込¥5,3881個71日以内出荷・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5材質保持器:炭素鋼製形状すきま調整形材質(本体)炭素鋼製タイプLMBシールシールなし寸法D(mm)31.75寸法Fw(mm)19.05寸法(inch)Fw:45355寸法D(inch)1.25
リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) LM5080100FAJ
IKO(日本トムソン)¥44,980税込¥49,4781個71日以内出荷・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6材質保持器:ステンレス鋼製形状すきま調整形材質(本体)ステンレス鋼製タイプLMシールシールなし寸法D(mm)80寸法C(mm)100寸法Fw(mm)50
リニアブッシングG LMG(軸) LMG13R200
IKO(日本トムソン)¥3,898税込¥4,2881個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)13寸法L(mm)200寸法d(mm)13軸中実軸寸法d2(mm)11.9
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT10R500
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)10寸法L(mm)500寸法d(mm)10軸中空軸寸法d2(mm)8.9寸法K(mm)4