絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 294(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
電源(V)
  • 100(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M12~M16(1)
  • M12~M22(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M12~M16(1)
  • M12~M20(1)
M12~M16・M12~M20
電流(A)
  • 4.9
  • 2.9(2)
  • 3.5(3)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 4.2(1)
  • 4.8(2)
  • 5(1)
  • 5.3(2)
  • 5.5(1)
  • 6.6(1)
  • 6.9(1)
  • 11(1)
  • 13.1(1)
  • 13.8(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2200(1)
  • 2600(1)
2200・2600
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(2)
2200
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
294(2)
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
樹脂ボディの軽量タイプ!
用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]打撃数(min-1[回/分])2200ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])2200電源(V)単相100電流(A)4.9消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号401振動3軸合成値(m/s2)6全長(mm)275仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)2.3
インパクトレンチ