絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 300(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(6)
  • 3(1)
  • 5(8)
  • 10(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4200(1)
4200
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3200(1)
3200
ブランド
  • パオック(1)
パオック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
300(1)
電動インパクトレンチ パオック電動インパクトレンチパオック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無定格電圧(V)AC100打撃数(min-1[回/分])4200本体寸法(mm)W273×H203×D74本体質量(g)2100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)450電源コード(m)1.8回転速度(min-1[r.p.m])3200定格時間(分)10締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)アズワン品番64-4374-15取扱説明書(0.63MB)
インパクトレンチ