絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 200
  • 60(1)
  • 150(2)
  • 238(1)
  • 250(5)
  • 251(1)
  • 294(2)
  • 300(3)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 588(1)
  • 600(1)
  • 620(2)
  • 1000(2)
  • 1800(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](3)
電源(V)
  • 100(3)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M16(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M16(1)
M10~M16
電流(A)
  • 3.5(2)
  • 3.7(1)
3.5・3.7
コード長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3100(1)
  • 3200(2)
3100・3200
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
  • 2900(1)
  • 3100(1)
2600・2900・3100
ブランド
  • エスコ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エスコ・SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
150(2)
200
250(5)
294(2)
300(3)
620(2)
1000(2)
4000(1)
5000(1)
6000(1)
ACインパクトレンチ SHINKO(新興製作所)ACインパクトレンチSHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに電圧(V)AC100消費電力(W)350電流(A)3.7コード長さ(m)約10回転数(min-1[r.p.m])0~2900最大締付トルク(N・m)200差込角(mm)12.7(4分)打撃数(min-1)0~3100付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60
インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです ●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます ●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です ●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます
用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1質量(kg)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP型番IW-2000電源(単相/V)100トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600
電動インパクトレンチ エスコ電動インパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属質量(kg)1.5電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600電源AC100V・320Wコード長さ(m)5締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6サイズ(mm)72.5×233×205最大トルク(Nm[kgf-cm])200打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
インパクトレンチ